カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tg20」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトメイト(TG-RN 大阪魂ボルトメイト(TG-RN大阪魂
1,554税込1,709
1個
翌日出荷
ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。 コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。 スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています 横向きや上向きの施工にも対応した製品です ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています 水道用資機材の浸出試験に合格しています JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)
用途耐震補強壁 設備・機器の設置 防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置 標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
ネジアンギラス プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
LED浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯タキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ランプ交換不要のLED実装タイプシーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)種別浴室灯幅(mm)Φ302カバープラスチック質量(kg)1.1取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)112タイプ防湿防雨型消費電力(W)10.8取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命約40000時間LEDLED光源 実装タイプ光束(Lm)【器具】1260演色指数(Ra)82
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工ありTRUSCO
119税込131
1袋
当日出荷から翌日出荷
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶ベアリングパッカー WOLF'S HEADペール缶ベアリングパッカーWOLF'S HEAD
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200SUZUKID(スズキッド)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(1個)
当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
金属ケーブルグランド TRUSCO金属ケーブルグランドTRUSCO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
1,298税込1,428
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
アクリルカバー木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)129.9高さ(mm)110質量(kg)1直径(Φmm)404取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
アクリルカバー
電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)129.9高さ(mm)110質量(kg)0.9直径(Φmm)360取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)2700演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)95.2高さ(mm)68質量(kg)0.3直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)6500演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)103.1高さ(mm)68質量(kg)0.3直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ノンブレンタックゲル NTGシリーズ 枚方技研ノンブレンタックゲル NTGシリーズ枚方技研
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から6日以内出荷
強粘着耐震マットです。水で洗えば何度でも使用可能。エーテル素材のため加水分解しません。
材質ポリウレタン
CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から91日以内出荷
リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200SUZUKID(スズキッド)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
【レンタル】熱中症指数モニター A&D【レンタル】熱中症指数モニターA&D
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル
薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ロックゲル 丸 ティーエフサービス耐震ロックゲル 丸ティーエフサービス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(16枚)
当日出荷から5日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM22シリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
接点2極定格出力電流(A)8
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO
34,980税込38,478
1セット(25本)
当日出荷
多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途安全コーンへのガードバー設置作業に。材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。 ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。 最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。ブラックトラスコ品番819-1788材質ポリエステル質量(kg)1寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13適合寸法(m)(ガードバー)2
アルミ縁台 長谷川工業アルミ縁台長谷川工業(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷
庭先での夕涼やくつろぎのスペースに! 耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。 脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。 ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。 フリーマーケットなどでの商品陳列台に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
0-500mm/120mm L型クランプ エスコ0-500mm/120mm L型クランプエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-20
リング型紙めくり<メクリン>シリコンゴム コクヨリング型紙めくり<メクリン>シリコンゴムコクヨ(11件のレビュー)
219税込241
1パック(5個)
当日出荷
細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。 他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。 柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプツカサ電工(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
イレパネスタンダード 全紙 シルバー アルテイレパネスタンダード 全紙 シルバーアルテ
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112291
耐震ロックゲル ティーエフサービス耐震ロックゲルティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(16枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
ガソリン携行缶用ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶用ノズルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合本体TG-20、TG-10危険物の類別非危険物
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
送気マスク用耐圧ゴムホース 重松製作所送気マスク用耐圧ゴムホース重松製作所
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に仕様両端にメスユニオンナット付適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4Fトラスコ品番816-7283適合機種SAM-AL15質量(kg)5長さ(m)20外径(Φmm)16ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度上限(℃)70内径(mm)8
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)扶桑精機
8,798税込9,678
1個
当日出荷
容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)