2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.12※電池含む 高さ(mm)215 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約4.5時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適 光源ダイレクトグリーンレーザー ライン幅(mm)2.5(10m) ライン出射角(°)垂直150/水平120 指示範囲(度)鉛直:±3.0° 精度±1mm/10m 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 使用温度範囲(℃)-10~40 三脚取付ねじw5/8 レーザー波長(nm)520 レーザー出力5以下(クラス2M)
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)