作業灯 EA815LDシリーズ

作業灯 EA815LDシリーズ エスコ

点灯モード切替スイッチで用途に合わせて明るさを切替えられます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます。作業用照明、暗所照明、レジャー照明や常備灯、防災用など様々な用途にお使いいただけます。

仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:LW-10A●照明装置:10W白色LED球48灯●使用電池:充電式リチウムイオン電池(7.4V 2,600mAh)●充電時間:約4時間●明るさ(ルーメン):800ルーメン(Hi点灯時)●連続点灯時間:Hi時/3時間Low時/6時間●照度:2,080ルクス(50cm先)、433ルクス(1m先)●サイズ:Φ65×315(H)mm●重量:330g●付属品:ACアダプターDC12V専用カープラグ●材質:樹脂、LED基盤●屋外用防雨型(IP65)●収納式吊下げフック、グリップ部・先端部に強力マグネット付 アズワン品番67-4721-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86378899 EA815LD-14B
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86378899 EA815LD-14B 23983778 LW-10A LW-10A 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 23983778 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする