カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • 電気材料(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgw」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-16 渡辺電機工業

    2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-16

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14 渡辺電機工業

    2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35 渡辺電機工業

    2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15 渡辺電機工業

    2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立検査用ニトリル手袋 TRUSCO

    組立検査用ニトリル手袋

    TRUSCO(42件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
    用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
  • NEWトラクッション 日東エルマテリアル

    NEWトラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • WARMすべり止め付裏起毛軍手 TRUSCO

    WARMすべり止め付裏起毛軍手

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1ダース(12双)
    当日出荷
    裏地に起毛を施し、保温性に優れています。 すべり止め付きです。 工事での機械操作、各種一般作業に最適です。
    用途冬場や寒い場所での作業に。 運搬・荷役作業に。 一般作業。サイズフリーホワイト全長(cm)23手のひらまわり(cm)20厚さ(mm)3質量(g/ダース)750トラスコ品番430-7828材質手袋部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)質量(g)750入数(双)12機能保温性糸本数(本)2本編中指長(cm)8材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)材質(手袋)ポリエステル、その他ゲージ数7
  • 防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 TRUSCO

    防寒手袋 Warm 裏起毛軍手

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1ダース(12双)
    当日出荷
    裏地に起毛を施し、保温性に優れています。 工場での機械操作、各種一般作業に最適です。
    用途冬場や寒い場所での作業に。 一般作業。サイズフリーホワイト全長(cm)23手のひらまわり(cm)20中指長(cm)8厚さ(mm)3質量(g/組)600トラスコ品番430-7810材質ポリエステル、その他質量(g)600入数(双)12機能防寒糸本数(本)2本編みゲージ数7
  • 美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 ホームテイスト

    美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】

    ホームテイスト
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104質量(kg)約12.4素材スチール対応インチサイズ32~65インチまで耐荷重(kg)40以下幅(cm)49.5表面処理粉体塗装高さ(cm)92.8~104奥行き(cm)37
  • 極薄ギアレンチ trad

    極薄ギアレンチ

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付き。全長140mmのコンパクト設計。キャスターの取り換えやダブルナットに
    材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)、グリップ部:PVC樹脂
  • 極薄ギアレンチ trad

    極薄ギアレンチ

    trad
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
  • Weller XNTシリーズ コテ先 Weller

    Weller XNTシリーズ コテ先

    Weller
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
  • WARM裏起毛ゴムライナー TRUSCO

    WARM裏起毛ゴムライナー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    389税込428
    1双
    当日出荷
    裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
    用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。厚さ(mm)2.5
  • 極薄ギアレンチ trad

    極薄ギアレンチ

    trad(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
  • ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

    トーグ安全工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
    LED色赤点滅仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト

    大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    大人かわいいインテリアの八角壁寄せテレビスタンドロータイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたピンク色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】
    用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン材質スチール質量(kg)約12.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104
  • 北欧インテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ【Vihrea -ヴィフレア-】 ホームテイスト

    北欧インテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ【Vihrea -ヴィフレア-】

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    北欧インテリアの八角壁寄せテレビスタンドロータイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたグリーン色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】
    用途テレビスタンド テレビ台 TV台 北欧 ナチュラル シンプル TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール インテリア材質スチール質量(kg)12.4
  • 荷札 オキナ

    荷札

    オキナ
    3,298税込3,628
    1箱(1000枚)
    翌々日出荷
    昔ながらの荷札。印をつけるなど万能な荷札です
    質量(g)47
  • カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    質量(g)8.7
  • 14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC

    14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精度(%)±3
  • キューブラック ガラス扉 ホームテイスト

    キューブラック ガラス扉

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    シンプルでおしゃれなキューブラックシリーズ! 6つの異なる商品を組み合わせることで自分だけの空間が生まれます! 組立簡単ですぐにご利用いただけます!
    用途お子様のお部屋の教材入れとして。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×32×35組立時間20分
  • 荷札 日本ノート

    荷札

    日本ノート
    2,598税込2,858
    1箱
    4日以内出荷
    堅ろうな仕上げの針金荷札です。
    紙質上質紙製本その他
  • タフガードダブル前付タイプ ティーエフサービス

    タフガードダブル前付タイプ

    ティーエフサービス
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
    用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
  • タフガードダブル外付タイプ ティーエフサービス

    タフガードダブル外付タイプ

    ティーエフサービス
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
    用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ種類カテゴリ6仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
  • タフガードダブル内付タイプ ティーエフサービス

    タフガードダブル内付タイプ

    ティーエフサービス
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
    用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
  • カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用種類CAT5E/UTP高さ(mm)18.06質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • てすりサポート ノダ

    てすりサポート

    ノダ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    階段の上り下りや立ち座りが楽になる手摺り用補助ボール。滑り止め効果がある柔らかい手触りのスリム型のボールはドライバー1本で簡単に取付けができます。階段の上り下りや、玄関・浴室等の立ち座り動作の補助に使う「てすりサポート」としてご使用ください。(浴室には木製手摺りは使用できません。)
    材質本体:ポリエステル系エラストマー樹脂/固定ネジ:ステンレス トラス4×18入数(個)1
  • 大容量CO2・MAG溶接トーチ ダイヘン

    大容量CO2・MAG溶接トーチ

    ダイヘン
    239,800税込263,780
    1本
    4日以内出荷
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
  • チップ 16ER 京セラ

    チップ 16ER

    京セラ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ GW15 超硬

    京セラ
    9,798税込10,778
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質GW15材質(本体)GW15
  • Lite-OnLED LITE-ON

    Lite-OnLED

    LITE-ON
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ホルダ(突切り) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(突切り)

    NTKカッティングツールズ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷