カテゴリ

  • バイク純正部品(9,756)
  • 制御機器(7,591)
  • パソコン/周辺機器(5,914)
  • バイク部品(4,874)
  • トラック純正部品(2,957)
  • 科学研究・開発用品(2,877)
  • 電気材料(2,555)
  • 自動車純正部品(2,343)
  • 農業機械(2,081)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,955)
  • 配管・水廻り設備部材(1,817)
  • 機構部品(1,318)
  • 家電(1,318)
  • オフィス家具(1,291)
  • 測定用品(1,192)
  • 切削工具(1,128)
  • 作業服(1,105)
  • メカニカル部品(1,085)
  • 作業工具(866)
  • 学童・教育用品(753)
  • 安全保護具(621)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(587)
  • ねじ・ボルト・釘(535)
  • 厨房用品(523)
  • 店舗什器・備品(475)
  • 自転車部品(464)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(394)
  • カー用品(365)
  • 事務用品(348)
  • 物流用品(332)
  • FA担当者のオススメ新商品(318)
  • 建築金物(298)
  • 電動工具(293)
  • 船舶用品・漁業資材(280)
  • 梱包用品(278)
  • 卓上消耗品(213)
  • 建材・エクステリア(205)
  • 研磨材(199)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(181)
  • 医療(173)
  • 安全用品(166)
  • 空調・電設資材(164)
  • タイヤ・足回り(164)
  • 日用品(157)
  • 清掃用品(156)
  • 住設機器(152)
  • トラック用品・パーツ(126)
  • 照明(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 溶接用品(97)
  • 自動車補修部品(97)
  • 防災用品(93)
  • 自動車用オイル・ケミカル(90)
  • 介護用品(88)
  • 安全標識(79)
  • ヘルスケア(77)
  • 手袋(73)
  • 保管用品(68)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • 防犯用品(67)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 空圧工具(58)
  • 食品・飲料(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • スプレー・オイル・グリス(52)
  • 整備工具・収納(50)
  • 縫製用品(50)
  • 洗車・清掃(48)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 測定関連サービス(40)
  • バッテリー・電装(40)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(34)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 理美容(31)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 鈑金・塗装(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • テープ(20)
  • 農具(19)
  • 塗料(18)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 完成車(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • エンジン工具(11)
  • マスク(10)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「th」の検索結果

関連キーワード
64,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
809税込890特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
テープはがし強力タイプ TH-K220 ニチバンテープはがし強力タイプ TH-K220ニチバン(8件のレビュー)
779税込857
1個(220mL)
当日出荷
テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。 ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。
成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,898税込2,088
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737TOTO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテックTH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)アトムリビンテック(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から82日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ積水TH型コンテナ(取っ手付)灰セキスイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
タップホルダー TH-8 NAC(長堀工業)タップホルダー TH-8NAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
トラスコ品番340-6763適合本体M8全長(mm)20適合タップM8
バルブ部 TH5932 TOTOバルブ部 TH5932TOTO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
タップホルダー TH-6 NAC(長堀工業)タップホルダー TH-6NAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
トラスコ品番340-6754適合本体M6全長(mm)20適合タップM6
強力ばね TH(重荷重) TH8-40 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH8-40東京発条製作所
309税込340
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)21.56自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO水用バルブ部(ノンライジング型) TH557CTOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
強力ばね TH(重荷重) TH35-40 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH35-40東京発条製作所
799税込879
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)375自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-25東京発条製作所
429税込472
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)306.85自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH10-20 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH10-20東京発条製作所
179税込197
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)61.34自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)ティーハンドル(めねじ) TH-NMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
強力ばね TH(重荷重) TH50-60 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-60東京発条製作所
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)510.8自由長(mm)60外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH30-65 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH30-65東京発条製作所
879税込967
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)169.52自由長(mm)65外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH22-65 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH22-65東京発条製作所
559税込615
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)90.81自由長(mm)65外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH27-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH27-25東京発条製作所
469税込516
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)357.78自由長(mm)25外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH40-50 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH40-50東京発条製作所
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)392.59自由長(mm)50外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH40-80 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH40-80東京発条製作所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)245.37自由長(mm)80外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH22-50 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH22-50東京発条製作所
499税込549
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)118.06自由長(mm)50外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-40 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-40東京発条製作所
319税込351
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)43.17自由長(mm)40外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-30 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-30東京発条製作所
299税込329
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)57.56自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-90 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-90東京発条製作所
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)490.74自由長(mm)90外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-60 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-60東京発条製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)736.11自由長(mm)60外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-250 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-250東京発条製作所
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)176.67自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH35-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH35-150東京発条製作所
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)100自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH20-100 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH20-100東京発条製作所
719税込791
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)49.03自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH40-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH40-125東京発条製作所
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)157.04自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH8-10 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH8-10東京発条製作所
169税込186
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)86.25自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH30-40 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH30-40東京発条製作所
659税込725
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)275.46自由長(mm)40外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH20-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH20-25東京発条製作所
389税込428
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)196.11自由長(mm)25外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
関連キーワード
...