カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク純正部品(5)
- 建築金物(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- MSTコーポレーション(4)
- TOTO(3)
- UNION(ユニオン)(4)
- VISHAY(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- オオサワ&カンパニー(3)
- オリオン機械(1)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- タンガロイ(4)
- ニシキ工業(2)
- ホンダ(3)
- リガルジョイント(2)
- 十川産業(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「th-101」の検索結果

ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,998税込¥2,1981個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
片穴ヒンジ
栃木屋¥119~税込¥131~1個当日出荷穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
USBヘッドセット
audio-technica¥3,698税込¥4,0681個当日出荷使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約50(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○
”MEGAタッチ” 真鍮製
十川産業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
”MEGAタッチ” ステンレス製
十川産業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から9日以内出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ
荘快堂(2件のレビュー)¥4,988税込¥5,4871足5日以内出荷から6日以内出荷ダブルピンスパイクソール・ファスナー着脱式・耐水糊引き加工・衝撃吸収中底用途山仕事・土手作業色ブラック標準質量(g/片足)約470材質(甲)混紡布(綿+ナイロン)平ゴム丈(cm)25(平均値)材質(底部)ゴム・金属(ピン)甲被タイプファスナータイプ靴タイプ足袋
シャワーヘッド AngelAir Beat(エンジェルエアービート)
Toshin¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷もっと勢いの強いシャワーが欲しい!」という声にお応えして水圧アップを目指して開発したモデルです。大きな空気を含ませることで水に勢いをつけ、最大50%の節水効果も。エアリーなバブルが着水時に弾けてお肌に心地よい刺激を与えながら、高濃度マイクロバブルの洗浄力でお肌を優しく清潔にします。【こんな方におすすめです】。勢いの強いシャワーがお好きな方、シャワーで節水したい方。【2種類のバブルだから高洗浄+贅沢な湯量感】。シリーズ唯一、微細なマイクロバブルと大粒のエアリーなバブルを一緒に散水するモデルです。2種類のバブルを共存させることで、高い洗浄力に加えて、節水感のない贅沢な湯量感が同時に体感いただけます。【シリーズNo.1水圧。勢い重視の方におすすめ】。シリーズの中で最も水圧の強いモデル。たっぷりの空気を内包するエアリーなバブルが空気の力で勢いよく散水されます。同時に高い節水効果も発揮し、家計にも優しいシャワーヘッドです。【リズミカルなシャワーで心地よいマッサージ効果】。密で強い水流とまばらで弱い水流が緩急をつけながらリズミカルに散水します。シャワーを浴びるだけでマッサージ効果が得られてお風呂上がりに湯冷めしにくいシャワーです。質量(g)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×233入数1台
水冷式アフタークーラー
オリオン機械¥689,800~税込¥758,780~1台翌々日出荷特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ
アズワン¥7,199~税込¥7,919~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
ディスポパウダーサンプラー100 10mL
アイシス¥7,098税込¥7,8081本7日以内出荷粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
天然木タモハンドル 両面
K9(駒谷)¥8,698~税込¥9,568~1組5日以内出荷タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。材質SUS304+タモ材寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
スーパーウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット9日以内出荷ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥72,980税込¥80,2781台15日以内出荷から18日以内出荷デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥72,980税込¥80,2781台15日以内出荷から18日以内出荷デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌高さ(mm)720グリーン購入法適合
電動はつりハンマー EA810シリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201台翌日出荷別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
システム6 いじり止め付トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,298税込¥2,5281本32日以内出荷別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。軸径(Φmm)6先端形状トルクス両頭機能両頭いじり止め穴有無あり