カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「th-10n」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 早回しT形レンチ KTC

    早回しT形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
    寸法L(mm)250寸法l(mm)130
  • ほつれにくいスルーチューブ 興和化成

    ほつれにくいスルーチューブ

    興和化成
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(150m×1巻)
    4日以内出荷
    カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステル色ブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検ロヒンジ 中西産業

    点検ロヒンジ

    中西産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    材質鉄勝手無し仕上クロメート
  • 屋外用熱対策通信キャビネット 日東工業

    屋外用熱対策通信キャビネット

    日東工業
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷から39日以内出荷
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • 水のチェック隊シリーズ SIBATA(柴田科学)

    水のチェック隊シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2回分)
    当日出荷
    環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。測定項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。記録シートがダウンロードできますので、自由研究や理科の実験に、活用いただけます。
  • コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートチューブホルダー

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
    用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイメカツールセット[123点] KTC

    ハイメカツールセット[123点]

    KTC
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1セット
    翌々日出荷
    自動車プロメカニックや、産業系の保守・保全等に使える工具を揃えた工具セット。90枚ギアへと生まれ変わった新しいラチェットハンドル「BR390」を入組み。
    その他入組点数(点):123セット内容●6.3sq.ソケットレンチセット[25点]:TB2X20B●9.5sq.ソケット(六角): B3-055, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-05, 06, 08, 10●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5Sq.E型トルクスレンチ:B3-E10, E12●9.5sq.ショートT型トルクスビットソケット:BT3-T30S, T40S, T45S, T50S●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5Sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ソケットアダプタ:BA32●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224●めがねレンチ(45°×6°ショート):M5S-0708, 1012, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-12X14, 14X17, 19X21●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24●スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224●モンキレンチ:WMA-250, 300●ボールピンハンマ:PH45-323●早回しT形レンチ:TH-8N, 10N, 12N●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●精密ラチェットドライバツールセット[7点]:TDBRPX7●樹脂柄ドライバ(マイナス・クロス):D1M2-5, 6, D1P2-1, 2●樹脂柄ドライバ貫通タイプ(マイナス・クロス):D1M2-8, D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6, D1PS-2●割柄ドライバ貫通タイプ(マイナス・クロス):FD-250, FPD-250●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●ロッキングプライヤ:250CR, 150LN●ノギス:GMN-15●ステッカースクレーパーDX:KZSS-25●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●マグネット付パーツトレイ: YKPT-RM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●収納トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5
  • 【オーダー】堀込ハンドル TH-301 UNION(ユニオン)

    【オーダー】堀込ハンドル TH-301

    UNION(ユニオン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    5日以内出荷
  • ボール BIGM(丸山製作所)

    ボール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥33税込¥36
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボール図解NoSSA-K500 インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-K400A エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-F501 エンジン カム軸・フューエルカム軸部品_No.27、SSA-E500KP エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-G530 エンジン(フェールカム軸)部品_No.10、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.25、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.25、エクセル500 インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-S500 エンジン フューエルカム軸部品_No.10、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.10、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-C610 走行用エンジン インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-C610 作業用エンジン カムシャフト ガバナ ストップレバー部品_No.59、MX-502 エンジン (フューエルカム軸)部品_No.10、SSA-S501 フューエルカム軸部品_No.10、SSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、CGA-6 インゼクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.25、SSA-E500 エンジン フューエルカム軸 ガバナ アイドリング制限装置部品_No.10、MX-501 フューエルカム軸部品_No.10、SSA-G540 エンジン(インゼクションポンプ・フューエルカムシャフト)部品_No.25、SSA-N500 エンジン フューエルカム軸・アイドリング制限装置部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.24