カテゴリ
- 切削工具(24)
- 作業工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(19)
- FPC(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- トップ工業(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- KTC(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ラスタバナナ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 日動電工(1)
- FIT-ONE(1)
- 渡辺電機工業(1)
- RS PRO(1)
- DEEN(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- Autobahn(1)
エコロジープロダクト
「th-10t」の検索結果

フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Tタイプ)
FIT-ONE¥11,980~税込¥13,178~1個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状レデューシングアダプタ (Tタイプ)材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ビットセット
DEEN¥7,264税込¥7,9901セット当日出荷専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。ケース寸法(mm)130×80×30
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ステレオイヤホンマイク
ラスタバナナ¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から13日以内出荷本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
チップ DCGTR/L-W15
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
チップ CCGTR/L-W20
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
25PCSミニラチェット&ビットセット
Autobahn¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
チップ AEMW14/16/18
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から36日以内出荷形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCM/GW
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCM/GW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGW
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT-01
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AECW14/16/18
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-R/L
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
80°菱形 ポジタイプ インサート TH10
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
TPW形トルクレンチ
トップ工業¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)負荷方向右
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。トラスコ品番682-0368RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
キャリーケース付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
チップ CCGT-R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
チップ TCGTR/L-W15
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
9.5sq.モーターサイクルツールセット
KTC¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213質量(kg)18(2ヶ口)入組点数51点差込角(sq.)9.5ケース使用: SKX0213![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306316-180806-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]
日動電工¥199税込¥2191個4日以内出荷CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)材質硬質塩化ビニル対応商品CD・PFジョイナー



































![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306316-180806-02.jpg)