カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「th-n10」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ホースニップル イノック

    六角ホースニップル

    イノック(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • T型ホースニップル TNH(鉄) 築地製作所

    T型ホースニップル TNH(鉄)

    築地製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型ノギス TRUSCO

    標準型ノギス

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm最小表示(mm)0.05仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCO

    ユニバーサルデザイン標準型ノギス

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm最小表示(mm)0.05仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口)

    常三郎
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要

    常三郎
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ シライ

    補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ

    シライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別エンドレス形材質ナイロン全長(m)0.5
  • 補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ シライ

    補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ

    シライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別エンドレス形材質ナイロン全長(m)0.5
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-5 V dc、5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3498アズワン品番65-7216-86
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    67,980税込74,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3456アズワン品番65-7216-44
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7212-49
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 24 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-11
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    67,980税込74,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 3.3 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-85
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    69,980税込76,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-12 V dc, +12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7216-01
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    69,980税込76,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-72
  • 絶縁DC-DCコンバータ 36 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 36 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 160 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3474アズワン品番65-7216-48
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    70,980税込78,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-5 V dc、5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3452アズワン品番65-7215-84
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3508アズワン品番65-7215-86
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3458アズワン品番65-7215-33
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 24 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3460アズワン品番65-7215-65
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    70,980税込78,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 15 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-15 V dc、+15 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3467アズワン品番65-7216-47
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 3.3 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 I/O 絶縁電圧: 3000 V dc 過
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7212-53
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-12 V dc, +12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-83
  • 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN シライ

    補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN

    シライ
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様接合テープ付材質ナイロン全長(m)0.5
  • 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN シライ

    補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN

    シライ
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様接合テープ付材質ナイロン全長(m)0.5
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • 水のチェック隊シリーズ SIBATA(柴田科学)

    水のチェック隊シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1セット(2回分)
    当日出荷
    環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。測定項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。記録シートがダウンロードできますので、自由研究や理科の実験に、活用いただけます。
  • コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートチューブホルダー

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
    用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 早回しT形レンチ KTC

    早回しT形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
    寸法L(mm)250寸法l(mm)130
  • 【オーダー】堀込ハンドル TH-301 UNION(ユニオン)

    【オーダー】堀込ハンドル TH-301

    UNION(ユニオン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
  • ボール BIGM(丸山製作所)

    ボール

    BIGM(丸山製作所)
    33税込36
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボール図解NoSSA-K500 インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-K400A エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-F501 エンジン カム軸・フューエルカム軸部品_No.27、SSA-E500KP エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-G530 エンジン(フェールカム軸)部品_No.10、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.25、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.25、エクセル500 インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-S500 エンジン フューエルカム軸部品_No.10、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.10、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-C610 走行用エンジン インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-C610 作業用エンジン カムシャフト ガバナ ストップレバー部品_No.59、MX-502 エンジン (フューエルカム軸)部品_No.10、SSA-S501 フューエルカム軸部品_No.10、SSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、CGA-6 インゼクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.25、SSA-E500 エンジン フューエルカム軸 ガバナ アイドリング制限装置部品_No.10、MX-501 フューエルカム軸部品_No.10、SSA-G540 エンジン(インゼクションポンプ・フューエルカムシャフト)部品_No.25、SSA-N500 エンジン フューエルカム軸・アイドリング制限装置部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.24
  • 点検ロヒンジ 中西産業

    点検ロヒンジ

    中西産業
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    材質勝手無し仕上クロメート