カテゴリ

  • 農業機械(872)
  • 機構部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 作業工具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-125」の検索結果

980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS Series(CS1TH125) SMCCS Series(CS1TH125)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CD Series(CDS1TH125) SMCCD Series(CDS1TH125)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパーTSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH125SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH125SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(8件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)交換用飛散防止パッドTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1個
当日出荷
対応商品ツノダ製品
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーションNSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車イマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
強力ばね TH(重荷重) TH12-50 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-50東京発条製作所
379税込417
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)34.54自由長(mm)50外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH40-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH40-125東京発条製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)157.04自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-125東京発条製作所
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)353.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH20-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH20-125東京発条製作所
829税込912
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)39.22自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH35-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH35-125東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)120自由長(mm)125外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
つかめるニッパー強力型125mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型125mmTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129質量(g)75材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
強力ばね TH(重荷重) TH30-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH30-125東京発条製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)88.15自由長(mm)125外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-55 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-55東京発条製作所
389税込428
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)31.4自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-125東京発条製作所
989税込1,088
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)61.37自由長(mm)125外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-125東京発条製作所
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)245.19自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH27-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH27-125東京発条製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)71.56自由長(mm)125外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH18-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH18-125東京発条製作所
879税込967
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)31.59自由長(mm)125外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
その他(N~) SMCその他(N~)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
強力ばね TH(重荷重) TH16-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH16-125東京発条製作所
799税込879
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)25.07自由長(mm)125外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH70-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH70-125東京発条製作所
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)433.33自由長(mm)125外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TH(重荷重) TH22-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH22-125東京発条製作所
799税込879
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)47.22自由長(mm)125外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
689税込758
1個
7日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)自重(g)12グリーン購入法適合
デルタゴンストップビット ミヤナガデルタゴンストップビットミヤナガ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
吹出ホースセット タイロン吹出ホースセットタイロン
9,790税込10,769
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)125ホース外径(Φmm)131
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズBluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)バウアーズ
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
3,698税込4,068
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様LVTH125 は、 3 ステート出力の 4 つの独立した非反転バッファを備えています。このバッファは低電圧( 3.3 V ) VCC 用途向けに設計されていますが、 5 V 環境への TTL インターフェイスを提供する機能を備えています。LVTH125 は、 Advanced BiCMOS 技術を使用して製造されており、低消費電力を維持しながら、 5 V ABT と同様の高速動作を実現しています。5 V VCC のシステムに入力及び出力インターフェイス機能を提供します バスホールドデータ入力により、未使タイプロジック:バッファピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2.71チップ当たりのエレメント数1低レベル出力電流(mA)(Max)64高レベル出力電流(mA)(Max)-32最大伝播遅延時間@最大CL4.9 ns @ 50 pF
CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビックCoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具サンドビック
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~)SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1THSMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WTH125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WTH125SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)75形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOPTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0410-16
...