カテゴリ

  • 農業機械(871)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-125」の検索結果

関連キーワード
921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極細線を落とさない
    用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
  • 交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)

    交換用飛散防止パッド

    TSUNODA(ツノダ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    対応商品ツノダ製品
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • BTH タップホルダー ビックス

    BTH タップホルダー

    ビックス
    8,198税込9,018
    1セット(5本)
    当日出荷から36日以内出荷
  • つかめるニッパー強力型125mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型125mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129材質(本体)高炭素鋼質量(g)75タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンストップビット ミヤナガ

    デルタゴンストップビット

    ミヤナガ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12グリーン購入法適合
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
  • CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビック

    CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

    サンドビック
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • フリーストップヒンジ(調整型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(調整型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
    用途大量生産に入る前の試作組込調査等仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPL
    カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPL
    カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 一酸化炭素チェッカー PTH-10D PROTMEX

    一酸化炭素チェッカー PTH-10D

    PROTMEX
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
    検知対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500使用温度範囲(℃)0~50付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100電源充電式バッテリー表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50連続使用時間(時間)120機能バックライト、音アラーム、省電力モード使用電源バッテリー対象ガス一酸化炭素稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス5連バイス

    ナベヤ
    2,398,000税込2,637,800
    1個
    3日以内出荷
    ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R-AIR Panaracer(パナレーサー)

    R-AIR

    Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
  • チップ JVGR/L タンガロイ

    チップ JVGR/L

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ハンドル

    ナベヤ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
  • リユウリヨウセンサマトメ BIGM(丸山製作所)

    リユウリヨウセンサマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    部品名称リユウリヨウセンサマトメ図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.27、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.40、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.36、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.27、KBM-502D 分水器バルブ ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.36、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) 分水器部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.1、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.20、BSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.45、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 LDシリーズ部品_No.35、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.36、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.12、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.36、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.39、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.45、BSA-600LDEQ(JP) 分水器部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.37、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.11、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.36、KBM-55DX 分水器部品_No.24
  • 強力ばね重荷重 TH 外径50mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径50mm

    東京発条製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)7360RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径30mm

    東京発条製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)2648RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径40mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径40mm

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)20外径(Φmm)40最大荷重(N)4710RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
  • 強力ばね重荷重 TH 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径25mm

    東京発条製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1834RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径60mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径60mm

    東京発条製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TH(重荷重) 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重)

    東京発条製作所
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...