カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 学童・教育用品(8)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th12-1/2」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • MEGAタッチ 十川産業

    MEGAタッチ

    十川産業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
    用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
  • DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTH めすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすブランチ・ティー
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスターンホルダー イスカル

    スイスターンホルダー

    イスカル
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から19日以内出荷
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 12A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.2V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.2V

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 12A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGAサンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGAサンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    68,980税込75,878
    1台
    15日以内出荷から18日以内出荷
    デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    68,980税込75,878
    1台
    15日以内出荷から18日以内出荷
    デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ギヤ アウトプット 5TH 27T 13262-0012 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 27T 13262-0012

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN2000-A1
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 下戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    下戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub HYPER

    HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub

    HYPER
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ
    寸法(mm)110×30×9質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
  • スパイラルタップ・ドリルセット TRUSCO

    スパイラルタップ・ドリルセット

    TRUSCO
    30,000税込33,000
    1セット(21本)
    当日出荷
    一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
    トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(19個)
    当日出荷から9日以内出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用) TRUSCO

    ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1セット(21個)
    当日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
  • フューエルエレメント 東洋エレメント

    フューエルエレメント

    東洋エレメント
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
    用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
  • タンクパッド ブラック/レッド MT-TH012K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/レッド MT-TH012K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH012K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD HONDA VTR1000SP-1/SP-2 ブラック/レッド。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)タイプTANK PAD
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]

    KTC
    769,800税込846,780
    1セット
    3日以内出荷
    SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
    その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

    KTC
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    D'Addarioは初めて80/20ブロンズをアコースティックギター弦に採用したパイオニアです。ブライトで切れの良いサウンドが特徴で、多くのアーティストがスタジオ/ライブワークなど場所を選ばず愛用しています。
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    D'Addario『XS シリーズ』は、これまでのコーティング弦というカテゴリーに新風を吹かせる製品です。すべての巻弦に超極薄フィルムコーティングを、プレーン弦には独自のポリマーコーティング処理を施し、汚れや劣化を促進する物質から弦を保護します。最新のコーティング技術とD'Addario独自の製造技術が融合し、これまでに類を見ない革新的なコーティング弦の誕生です。『XT』シリーズと『XS』シリーズの違い。D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    80/20 BRONZE弦の明るく切れの良いサウンドはそのままに、独自のコーティング・テクノロジーによってハイカーボン・スチールを芯線とした巻弦とプレーン弦の全てにコーティングを施したことでかつてない長寿命化を実現し、強度、ピッチ安定性、耐腐食性においてこれまでのコーティング弦にはなかった高いパフォーマンスを誇る弦がついに完成しました。・Dispersionマイクロポリマーコーティング処理(巻線)。・ノンコーティング弦の約3倍の耐久性。・ノンコーティング弦に限りなく近い感触。『XT』シリーズと『XS』シリーズの違い。D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    フォスファーブロンズと80/20ブロンズの中間のサウンド。クオリティはそのままに、D'Addarioアコースティック弦のラインナップの中でも最もリーズナブルなこのシリーズは、銅と亜鉛の配合比がより低く作られていることで、80/20ブロンズ弦の明るさとフォスファーブロンズ弦の持つウォームな特性をもった中間のサウンドが得られます。
    タイプ[12 Strings Light] 1st:0.010、2nd:0.010、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.022、6th:0.008、7th:0.030、8th:0.012、9th:0.040、10th:0.018、11th:0.050、12th:0.026
  • ベース弦 D'Addario

    ベース弦

    D'Addario
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    非常に弾きやすく、メローなサウンドが特徴です。コンパクトギターへのご使用もおすすめです。
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    1974年から生産が始まったフォスファーブロンズ弦。そのサウンドは世界中のアーティスト達を魅了し、今もなおライブ/スタジオワークなど場所を選ばす愛用されています。
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格7X11X305L部品名称ビニールホース図解NoBSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.6、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.6、BSA-536シリーズ -A 燃料タンク、燃料配管部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.6、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.6、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.12
  • スプリングピン BIGM(丸山製作所)

    スプリングピン

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格6X36AW部品名称スプリングピン図解NoBSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.42、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.42、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.42、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.12、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.42、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.42、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.42、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.12、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.42、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.12
  • フック BIGM(丸山製作所)

    フック

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 薬液配管 標準部品と入れ替え部品_No.5、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.25、BSM-1260SLT マスト部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 キャビン仕様部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ 薬液配管2部品_No.1、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.51、BSA-500JD-125THシリーズ 薬液配管部品_No.4、G-6 薬液配管部品 フツク_No.1、BSM-1265SLT マスト部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管3 ハイブーム仕様部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 標準仕様部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管2部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 薬液配管部品_No.1、BSM-1065SLT マスト部品_No.25、BSM-1060SLT マスト部品_No.25、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.51
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.18、BSA-950シリーズ 車速連動散布装置2部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置2 コントローラ部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ 速度連動散布装置部品_No.12、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置2部品_No.18
  • ザツキ90°エルボ BIGM(丸山製作所)

    ザツキ90°エルボ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格WEP-0-155Hトキワ部品名称ザツキ90°エルボ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ステアリング部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.12、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.20、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.70、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器2 コントロールバルブ、オイルクーラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 油圧機器1、2、3部品_No.25、BSA-536シリーズ -A オイルタンク、油圧配管部品_No.20、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.19、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.19、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.16、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.19、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.20、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2など
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格LFB-1415図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-651 951シリーズ G-6 ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.12、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.10、G-6 ブームリフト,センタブーム部品 ブツシユ_No.12、BSA-650C -1シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.61、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.22
  • フツクボルト BIGM(丸山製作所)

    フツクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格M6部品名称フツクボルト図解NoSSA-Z500DX-1 電装品部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ 電装品部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) 電装品部品_No.3、SSA-Z500 電装品部品_No.12、SSA-Z500-1 電装品部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.3、SSA-Z500MA-1 電装品部品_No.12、SSA-Z500DX 電装品部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.3、BSA-400 電装品 標準部品_No.8、SSA-Z500DX-2 電装品部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.3、BSA-400 電装品 リフト上下電動部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 電装品1部品_No.5、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Jシリーズ部品_No.9、BSA-650シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.3、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.25、BSA-950C -1シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.3、SSA-Z601S 電装品部品_No.12、BSA-600LDEQ(JP) 電装品部品_No.3、SSA-Z601S-1 電装品部品_No.12、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品1部品_No.5、SSA-Z550 電装品部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 標準仕様部品_No.3、SSA-Z500MA-2 電装品部品_No.12、BSA-950シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.3、SSA-Z500-2 電装品部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 キャビン仕様部品_No.3