12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/- 仕様UL難燃性/94HB 使用温度範囲(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)96.3 自由長(mm)25 外径(mm)14 内径(mm)7 ばねの種類強力ばね
1個
329 税込362
4日以内出荷

材質SCM435(鋳造品) 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)








タイプ(サイリスタ)SCR 電圧(V)(最大ゲートトリガー)4、(ピークオンステージ)1.55、(繰返しピーク順方向抑止)1200 保持電流(A)最大0.2 電流(A)(定格平均オン)140、(最大ゲートトリガー)0.27、(繰返しピークオフステート)0.05 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 サージ電流レーティング(A)4712 実装タイプパネルマウント パッケージIPAK (TO-251) ピン数(ピン)5 寸法(mm)94×35×30 動作温度(℃)(Min)-40 仕様UL認定ファイルE78996. サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / ダイオード構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージINT-A-PAK 高サージ電流耐量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード