曜日別特売

チューブホルダー

チューブホルダー - CTK

チューブの安定供給に欠かせないドラムタイプ
複数サイズの使い分けに便利
機械本体上部の空間を有効活用可能

質量(kg)
3.8
適合サイズ
内径:Φ150~300mm 外径:最大Φ400mm 幅:最大100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
850(SP設置)×460×165
内容量
1台(1台)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82548229TH400
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする