カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th65」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水器カートリッジ TOTO

    浄水器カートリッジ

    TOTO(43件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
  • シングルレバー混合栓用塞蓋13 TOTO

    シングルレバー混合栓用塞蓋13

    TOTO(3件のレビュー)
    289税込318
    1箱
    当日出荷
    適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
  • トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ローズ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • 金具 重荷重用低床式旋回金具 TH ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 重荷重用低床式旋回金具 TH

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • BTH タップホルダー ビックス

    BTH タップホルダー

    ビックス
    7,598税込8,358
    1セット(5本)
    当日出荷から36日以内出荷
  • 浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO

    浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ

    TOTO
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷
    交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1パック(3本)
    当日出荷
    浄水カートリッジ
    用途高性能11物質除去・3本入り交換目安約4ヵ月(10L/日の場合)入数3本入り
  • TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    TH型 重荷重用低床式旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
  • 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン

    低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)

    ナンシン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    形状自在車材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    5,987税込6,586
    1袋(60個)
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    6,003税込6,603
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • ペンギン軍手 8G 黒 ペンギンエース

    ペンギン軍手 8G 黒

    ペンギンエース
    799税込879
    1ダース(12双)
    5日以内出荷
    8ゲージ編機使用。強度があり編目が細かく異物が入りにくい。
    用途建設、土木、農業、工場、一般作業機能強度糸本数(本)2.5
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)樹脂取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • 65型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック)

    65型4K液晶エントリーディスプレイ

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ65パネル駆動方式IPS
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
  • 配膳車 タニコー

    配膳車

    タニコー
    309,800税込340,780
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • ダイヤフラム部(TEL30AR型用) TOTO

    ダイヤフラム部(TEL30AR型用)

    TOTO
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商

    ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

    千代田通商(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 浄水カートリッジ (12物質除去) TOTO

    浄水カートリッジ (12物質除去)

    TOTO
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 浄水カートリッジ (12物質除去、内蔵形、3個入り) TOTO

    浄水カートリッジ (12物質除去、内蔵形、3個入り)

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)ウレタン取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなし ヨドノ

    重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなし

    ヨドノ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K UHD液晶ディスプレイ 65V型 Panasonic(パナソニック)

    4K UHD液晶ディスプレイ 65V型

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
  • 重荷重用低床キャスター 金具のみ ヨドノ

    重荷重用低床キャスター 金具のみ

    ヨドノ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形) TOTO

    浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形)

    TOTO
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    適合TKY01303型交換目安約4か月(10L/日)浄水能力濁り:ろ過流量の50%/1,200L,遊離残留塩素(カルキ臭)・溶解性鉛・2-MIB(カビ臭)・総トリハロメタン・ブロモジクロロメタン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルム・CAT(農薬)・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・PFOS及びPFOA:除去率80%/1,200L
  • 割ピン TOTO

    割ピン

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • 4Kエントリーディスプレイ パナソニックコネクト

    4Kエントリーディスプレイ

    パナソニックコネクト
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    細部まで緻密な4K高画質対応、エントリーモデルディスプレイです。表示するコンテンツに合わせて選べる映像メニューを搭載しています。 。設置環境に合わせて映像設定が可能です。手軽に運用が可能な使いやすい機能が付いています。
    解像度3840×2160アスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)400
  • スナップピン TOTO

    スナップピン

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH イマオコーポレーション

    Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • PRE-TH655 UNION(ユニオン)

    PRE-TH655

    UNION(ユニオン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス ミラー質量(kg)0.08寸法21.8×20×30ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4
  • ツマミ PRE-TH655 UNION(ユニオン)

    ツマミ PRE-TH655

    UNION(ユニオン)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様1ケ寸法(mm)21.8×20×30ボード厚さ(mm)16~22
  • 交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック

    交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】

    ハウステック
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    交換用浄水カートリッジ(3個入)
    適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
  • 交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック

    交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】

    ハウステック
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    交換用浄水カートリッジ(1個入)
    適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
  • 強力ばね TH(重荷重) TH30-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH30-65

    東京発条製作所
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)169.52自由長(mm)65外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH22-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH22-65

    東京発条製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)90.81自由長(mm)65外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-65

    東京発条製作所
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)118.02自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-65

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)13.27自由長(mm)65外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね