カテゴリ

  • 農業機械(70)
  • 切削工具(58)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 機構部品(37)
  • 作業工具(35)
  • 制御機器(34)
  • 測定用品(19)
  • 安全保護具(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th8」の検索結果

498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップホルダー TH-8 NAC(長堀工業)

    タップホルダー TH-8

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
    トラスコ品番340-6763適合本体M8全長(mm)20適合タップM8
  • 感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ

    感熱ロールペーパーハンディターミナル用

    コクヨ(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(5巻)
    当日出荷
    鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
    仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
  • マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCO

    マグネットツールホルダー(保護カバー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
    用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット(5本)
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
    全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 強力ばね重荷重 TH 外径8mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径8mm

    東発
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7717材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)206ばね定数(N/mm)28.75自由長(mm)30最大たわみ(mm)7.2外径(mm)8内径(mm)4
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • T形レンチ KTC

    T形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • T型ヘキサゴンレンチ KTC

    T型ヘキサゴンレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 超硬バー 球型 TRUSCO

    超硬バー 球型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状
  • チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 4本吊り

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ] ARMOR-X

    ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ]

    ARMOR-X
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。
    材質ポリカーボネートブラックタイプケース型対応機種iPad 10.2 (7th / 8th/ 9th Gen)仕上マット特性防水・防塵、スタンド機能
  • ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm 水本機械製作所

    ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
  • ツールフック DBLTACT

    ツールフック

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
    材質スチール質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
  • ウォシュレット 開閉工具 TOTO

    ウォシュレット 開閉工具

    TOTO(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー

    FIT-ONE
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • TH18-8ケーキトング 樋口製作所

    TH18-8ケーキトング

    樋口製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質18-0ステンレス全長(mm)180質量(g)70TKG品番9-0497-1301TKG品番(2017)6-0440-1301
  • ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋

    ステンレスチャンネルヒンジ

    栃木屋
    599税込659
    1個
    欠品中
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等質量(g)57.5材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • 早回しT形レンチ KTC

    早回しT形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
    寸法L(mm)250寸法l(mm)130
  • ツイストロック ELPA

    ツイストロック

    ELPA(2件のレビュー)
    141税込155
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
  • トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ローズ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
  • SUSアムレットバンド ACE(エース)

    SUSアムレットバンド

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
  • TR-1 蝶番 栃木屋

    TR-1 蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴付材質SPCC、SWRM質量(g)108.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉工具 TOTO

    開閉工具

    TOTO
    409税込450
    1個
    当日出荷
    -
    用途-長さ(mm)35高さ(mm)32.5
  • ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(めねじ) TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
  • ツールホルダー TAKAGI(高儀)

    ツールホルダー

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    ラクラク装着!工具の持ち運びに! 60mm幅までのベルトに使用できます。 落下防止コード取付穴付。
  • 竹ヒゴ 銀鳥産業

    竹ヒゴ

    銀鳥産業
    1,398税込1,538
    1セット(10本×10袋)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
    用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン
  • ティーハンドル(おねじ) TH-N-L MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(おねじ) TH-N-L

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • K熱電対シースタイプ(ガラス被覆) スリーハイ

    K熱電対シースタイプ(ガラス被覆)

    スリーハイ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)250許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ガラス
  • Tハンドル イマオコーポレーション

    Tハンドル

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • カメラレンズカバー28 アサダ

    カメラレンズカバー28

    アサダ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
    ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
...