カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 農業機械(72)
  • 機構部品(65)
  • 切削工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 自動車純正部品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 作業工具(41)
  • 測定用品(20)
  • 安全保護具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 物流用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • メカニカル部品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th8」の検索結果

724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-40

    東京発条製作所
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)21.56自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-45 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-45

    東京発条製作所
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)19.17自由長(mm)45外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-15 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-15

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)57.5自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-50 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-50

    東京発条製作所
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)17.25自由長(mm)50外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-10 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-10

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)86.25自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-55 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-55

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)15.68自由長(mm)55外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-65

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)13.27自由長(mm)65外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-30 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-30

    東京発条製作所
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)28.75自由長(mm)30外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-25 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-25

    東京発条製作所
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)34.5自由長(mm)25外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-80

    東京発条製作所
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)10.78自由長(mm)80外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-70 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-70

    東京発条製作所
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)12.32自由長(mm)70外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-75

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)11.5自由長(mm)75外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-60

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)14.38自由長(mm)60外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-35 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-35

    東京発条製作所
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)24.64自由長(mm)35外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-20 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-20

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)43.13自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • (44111)HUB 4TH8O/D SYNCHRO 三菱ふそう

    (44111)HUB 4TH8O/D SYNCHRO

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • タップホルダー TH-8 NAC(長堀工業)

    タップホルダー TH-8

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
    トラスコ品番340-6763適合本体M8全長(mm)20適合タップM8
  • 感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ

    感熱ロールペーパーハンディターミナル用

    コクヨ(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(5巻)
    当日出荷
    鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
    仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
  • マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCO

    マグネットツールホルダー(保護カバー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
    用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット(5本)
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
    全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 強力ばね重荷重 TH 外径8mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径8mm

    東発
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7717材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)206ばね定数(N/mm)28.75自由長(mm)30最大たわみ(mm)7.2外径(mm)8内径(mm)4
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • T形レンチ KTC

    T形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • T型ヘキサゴンレンチ KTC

    T型ヘキサゴンレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 超硬バー 球型 TRUSCO

    超硬バー 球型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状
  • チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 4本吊り

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ] ARMOR-X

    ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ]

    ARMOR-X
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。
    材質ポリカーボネートブラックタイプケース型対応機種iPad 10.2 (7th / 8th/ 9th Gen)仕上マット特性防水・防塵、スタンド機能
  • ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm 水本機械製作所

    ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
  • ツールフック DBLTACT

    ツールフック

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
    材質スチール質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
  • ウォシュレット 開閉工具 TOTO

    ウォシュレット 開閉工具

    TOTO(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー

    FIT-ONE
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • TH18-8ケーキトング 樋口製作所

    TH18-8ケーキトング

    樋口製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質18-0ステンレス全長(mm)180質量(g)70TKG品番9-0497-1301TKG品番(2017)6-0440-1301
  • ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋

    ステンレスチャンネルヒンジ

    栃木屋
    599税込659
    1個
    欠品中
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等質量(g)57.5材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • 早回しT形レンチ KTC

    早回しT形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
    寸法L(mm)250寸法l(mm)130
...