カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「thb-10」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネイル&ハンドブラシ KTCネイル&ハンドブラシKTC(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコトラスコ品番807-0921質量(g)65繰り返し・詰め替え対応
ハンドトラックボックス 保冷タイプ TRUSCOハンドトラックボックス 保冷タイプTRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cmトラスコ品番277-6928材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCOハンドトラックボックス フタ付タイプTRUSCO
35,980税込39,578
1個
当日出荷
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタ芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
床肌ボード エムエフ床肌ボードエムエフ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
プラベニヤの樹脂量の半分以下で製造された環境にやさしい養生ボードです。発泡ボードですので加工性がよく、カッターで簡単にカットできます。床養生、壁養生に最適な養生ボードです。ハーフカットを入れることにより折り曲げて養生することも可能です。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
用途床養生に。壁養生に。マルチ養生に。材質特殊発泡ポリスチレン長さ(m)1.82幅(m)0.91
ハンドトラックボックス フタ無しタイプ TRUSCOハンドトラックボックス フタ無しタイプTRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様フタなしトラスコ品番393-4721質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580適合サイズ(mm)(台車)L600×W470芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
HSKホルダ 三菱マテリアルHSKホルダ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から6日以内出荷
注意喚起用ハンドトラックボックス TRUSCO注意喚起用ハンドトラックボックスTRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。
用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。トラスコ品番394-3890材質表面:ターポリン生地(防炎)黒オレンジ高さ(mm)580奥行(mm)470間口(mm)650寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入) タカチ電機工業THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入)タカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
THB387L387LETHB405THB406シリーズ専用のゴムブッシュになります。 (THB381THB381ETHB387THB387Eには使用できません。) 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 600087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。
材質TPE・POM適合ケーブル外径(Φmm)4.0~6.5入数10個入/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCOヘクスローブビット(マグネット入り)TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)65材質オリジナル特殊合金先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
大容量手提げバッグ 35L(10枚入) TRUSCO大容量手提げバッグ 35L(10枚入)TRUSCO
3,698税込4,068
1袋
当日出荷
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
発泡ブレードホース TRUSCO発泡ブレードホースTRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。
材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)穴を塞ぐブラインドブッシュですRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ハンドル部
用途台付サーモスタット混合栓埋込(THB40Q5V10/11/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34系、THB40Q5V2/3/4/5/6/7/8/9系、THB40Q5V19KX/NKX/NX/RKX/RX/SKX)用
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。
材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×4RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。
材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入)タカチ電機工業
2,398税込2,638
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。
材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入)タカチ電機工業
2,398税込2,638
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。
材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。
材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。
材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入) タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋
8日以内出荷
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。
材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.2首下長(mm)7
メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン日本紐釦貿易
1,698税込1,868
1袋(50組)
翌日出荷から7日以内出荷
金属ホックのように見えるプラスチックスナップです。表面に本物の金属を巻いた、高級感と軽さを兼ね備えています。
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.2首下長(mm)7
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仕上げ加工・面取り用です。
質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン日本紐釦貿易
449税込494
1袋(10組)
翌日出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とってもリアル。レザーやデニム生地に使うならコレ!対応生地厚:~約1.0/1.2mm主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など
用途対応生地厚:~約1.0/1.2mm主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など材質ポリアセタール