「thc-03a tm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(232件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(292件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ用フタ クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(464件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • クリアライトボックス TRUSCO

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • グリーンコンテナ TRUSCO

    グリーンコンテナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ロックス TENMA(天馬)

    ロックス

    TENMA(天馬)(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング
  • 積水S型コンテナ青 セキスイ

    積水S型コンテナ青

    セキスイ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
  • NWボックス JEJアステージ

    NWボックス

    JEJアステージ(61件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
    フタありフタの種類バックル式
  • THC型コンテナ蓋(Aタイプ) TRUSCO

    THC型コンテナ蓋(Aタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCO

    THC型コンテナ蓋(Bタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • TTC型コンテナ TRUSCO

    TTC型コンテナ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-9926材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125適合カード差し-外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
コンテナーカテゴリ