20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB) スタッキング可否
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング可否
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
オリーブドラブ 外寸法・奥行(mm)443 外寸法・間口(mm)295
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
トラスコ品番628-1683 材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード) オリーブドラブ 容量(L)43 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)322 外寸法・奥行(mm)545 コンテナ種類ベタ目 フタの有無あり 有効内寸法・奥行(mm)439 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)309
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼 フタフタ付き 外寸法・幅(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)545 コンテナ種類ベタ目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

●「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
トラスコ品番628-1686 材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード) フタ 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)545 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)448 有効内寸法・高さ(mm)180 有効内寸法・幅(mm)318
1箱(5個)
18,880 税込20,768
6日以内出荷

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン 段数(可能積重ね)5
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り首振り装置無し 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無なし
1台
79,980 税込87,978
欠品中

透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン フタなし 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)