カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 溶接用品(16)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「the-300」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒ホルダー300A TRUSCO

    溶接棒ホルダー300A

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
  • 溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用) TRUSCO

    溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用)

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    用途TEH-300用トラスコ品番270-7977質量(g)52.5
  • 溶接棒ホルダ モノタロウ

    溶接棒ホルダ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
    材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止販売区分業務用
  • アースクリッパー TRUSCO

    アースクリッパー

    TRUSCO
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)30
  • 溶接棒ホルダ 三立電器工業

    溶接棒ホルダ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップゴムなし300A TRUSCO

    アースクリップゴムなし300A

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)25
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • T型ホローレンチ 差替式 本体 ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式 本体

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
    寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
  • H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)

    H型プラグ・ソケット22sq

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
    用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
  • T型ホローレンチ 差替式 ビット ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式 ビット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
    両頭機能片頭
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所

    Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型

    重松製作所(10件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • アースクランプ TRUSCO

    アースクランプ

    TRUSCO
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    溶接時のアース接続用です。
    電線接続方法ネジ止
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
  • S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業

    S300用ホルダー先端上下カバー

    三立電器工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ

    溶接棒ホルダ上下カバー 交換用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
    付属品ビス3個販売区分業務用
  • 中型切断器火口 千代田精機

    中型切断器火口

    千代田精機(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合12MT型式中型質量(g)65使用ガスアセチレン
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷
    用途一般外径ホルダ(端面加工)
  • 溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

    三立電器工業(2件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    部品番号2
  • 溶接機用ホルダークリップ 日動工業

    溶接機用ホルダークリップ

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCTクリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
  • 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)

    温度センサ(サーミスタ) E52-THE

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • Flexiforce圧力センサー 25lbs SPARKFUN

    Flexiforce圧力センサー 25lbs

    SPARKFUN
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    Description。This is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to ~300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.。The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.。This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.
    アズワン品番67-0444-30
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール

    RS PRO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588アズワン品番65-8091-92
  • チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
  • ケーブルランウェイ,クランプアセンブリ 電気めっきスチール Cablofil International

    ケーブルランウェイ,クランプアセンブリ 電気めっきスチール

    Cablofil International
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケットクランプアセンブリ●材質:電気めっきスチール●Clamp Assembly. The clamp assembly is a simpler cost-effective alternative to the fast coupler - use two or three sets for 150mm or 300mm respectively
  • Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ

    SCHMERSAL
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザースキャナ SICK

    レーザースキャナ

    SICK
    ¥889,800税込¥978,780
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
    仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73
  • MILAN A6 水彩スケッチブック 30枚 MILAN

    MILAN A6 水彩スケッチブック 30枚

    MILAN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」のスタイリッシュなA6水彩スケッチブック。プロ用消しゴム「1420 the Master Gum」がモチーフ。300g/m2の厚口紙(25%コットン配合)を採用し、水を含んでも波打ちにくく発色に優れています。1枚ずつキレイに切り離せる天糊加工で、バッグの中でも広がらないゴムバンド付き。水彩、アクリル、ペン、色鉛筆など多彩な画材に対応します。
    厚さ(mm)21.6質量(g)190縦(mm)148横(mm)105
  • ライトジギングフックセット(上下セット) オンザブルー

    ライトジギングフックセット(上下セット)

    オンザブルー
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2セット×1パック)
    6日以内出荷
    年間釣行300回超えの遊漁船が開発「ライトジギングフックセット」。ON THE BLUEは、鹿児島/錦江湾の遊漁船GameBoat日登美丸を運営している錦野憲彦氏による船上発信のフィッシングブランド。こちらは錦野船長が開発したライトジギング用のフックセットです。オンザブルーの「グローエンペラー」120g・150gにはこちらのフックがセットされています。もちろん、グローエンペラー以外のジグにもご使用いただけますので、お手持ちのジグと合わせてみてはいかがでしょうか!
    入数ダブルフックx4点(上下2セット)
  • SLJ(スーパーライトジギング)フックセット オンザブルー

    SLJ(スーパーライトジギング)フックセット

    オンザブルー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(2セット×1パック)
    6日以内出荷
    【特徴】*フックはジグの平面側にセット*絡みにくいリアショートアシスト*フックを喰わす極細ティンセル*リーダーを結ぶソリッドリング 【SLJ釣果アップテクニック】1.手入れ・・・フックの刺さりは超重要!マメに交換を、2.繰る・・・ジャークの力を抜くと絡みトラブルが減る、3.ただ巻き・・・ジャークで喰わない時はただ巻きも試す、4.探る・・・軽くキャストして広範囲を探ろう
    用途年間釣行300回超えの遊漁船が開発「スーパーライトジギングフックセット」。ON THE BLUEは、鹿児島/錦江湾の遊漁船Game Boat日登美丸を運営している錦野憲彦氏による船上発信のフィッシングブランド。こちらは錦野船長が開発したスーパーライトジギング(SLJ)用のフックセットです。リングやアシストラインはワンランク上をセットしています。 オンザブルーの「グローエンペラー」にも40g・60gにはSサイズ、80g・100gにはMサイズがセットされています。もちろん、グローエンペラー以外のジグにもご使用いただけますので、お手持ちのジグと合わせてみてはいかがでしょうか!入数シングルフック2点、ダブルフック2点
  • キースイッチ, Lorlin LORLIN

    キースイッチ, Lorlin

    LORLIN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ

    SWITCHCRAFT
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    8日以内出荷
    シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
  • Siemens バスコネクタ バスコネクタ SIMATIC S7-300 SM 331アナログ入力モジュール用 SIEMENS

    Siemens バスコネクタ バスコネクタ SIMATIC S7-300 SM 331アナログ入力モジュール用

    SIEMENS
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様S7-300 Connector Accessories. A range of different CPU、 BUS and Spring Loaded module connectors for the S7-300 series PLC devices.RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプBus Connector併用可能製品SIMATICS7-300SM331AnalogInputModule
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    ¥246,320税込¥270,952
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Megger マルチメータ用 テストリードキット(1003-132) MEGGER

    Megger マルチメータ用 テストリードキット(1003-132)

    MEGGER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = なし許容電流値 = 10A安全カテゴリ電圧 = 300V安全カテゴリ = CAT IV 300 V安全カテゴリレベル = CAT IVTest lead set with crocodile clips, mains socket test lead, 8 AA alkaline batteries, hard carry case and instructions. RS is an authorised Megger distributor. Purchased though RS this product is eligible for the Megger extended 3 Year warranty. LTW 300 Series. Earth loop impedance testers to verify the loop impedance of a live electrical circuit without the need to disconnect the electrical supply. The LTW300 series instruments offer a safe and easy 2 wire loop testing solution that does not trip 30mA RCDs and can be used on a wide range of voltages. Backlit display 0.01Ω resolution No-trip loop test on circuits with RCDs of 30 mA 3 phase circuits with RCD protection can be tested Tests radial circuits where the circuit does not return to the origin, even where only a phase and neutral contacts are available. 10 second non trip loop test time with Auto test extension up to a further 10 seconds if noise is detected, to improve the accuracy of the test High current loop testing for supplies that do not have an RCD fitted AUTO START will start the loop test running as soon as the test leads are connected; no need to press the test button means much safer testing PFC Display up to 20kA Voltage and frequency measurement 110Vac systems including 110V centre tap to earth (55V phase to earth) can be tested on the secondary winding. IP54 Weatherproof case Optional 10A fused 2 wired test leads and crocodile clip set Complies with IEC61010-1 300V CATIV safety standard and meets EN61557
  • Sick ライトビーム SICK

    Sick ライトビーム

    SICK
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO フロー スイッチ 液体 RS PRO

    RS PRO フロー スイッチ 液体

    RS PRO
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷