カテゴリ

  • 自転車部品(14)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「thermal grease」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用シリコン サンハヤト

    放熱用シリコン

    サンハヤト(26件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20種類その他耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • 耐熱放熱用シリコン サンハヤト

    耐熱放熱用シリコン

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。形状注射容器入り質量(g)12種類その他耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
  • ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

    ナノダイヤモンドグリス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
    成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3アズワン品番64-0868-65
  • シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com

    シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換幅(mm)20色シルバー質量(g)4長さ(cm)67動作温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
    用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH45GREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
    色白使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280商品タイプシリコングリース
  • 熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証 StarTech.com

    熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
    用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20比重1.7 (25℃の時)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)使用湿度(%RH)50~80動作温度範囲(℃)-30~180
  • 化学製品放熱用シリコン サンハヤト

    化学製品放熱用シリコン

    サンハヤト
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
    種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775

    信越化学工業
    ¥11,048~税込¥12,153~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~150外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.6低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • WATERPROOF GREASE BEL-RAY

    WATERPROOF GREASE

    BEL-RAY(11件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(454g)
    当日出荷
    塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
    危険物の類別非危険物
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,220~税込¥4,642~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Hope BB、 Trek BB90 and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kNサイズ24×37×7
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Lapierre. Santacruz. Transition. Commencal and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.480 kN。Basic static load rating:2.230 kNサイズ20×32×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,249税込¥1,374
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. DT Swiss. FSA. Bontrager. Easton.Stan’s. On-One and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Bontrager、 Hope、 Zipp、Goldtec and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kNサイズ17×30×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Specialized、 Bontrager、 FSA、 Easton、Hope、 Goldtec、 Stan’s、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.260 kNサイズ15×28×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:DT Swiss and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:3.185 kN。Basic static load rating:1.333 kNサイズ18×30×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.892 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:DT Swiss、 Mavic、 Specialized、 Bontrager、SRAM、 Hope、 Stan’s、 Reynolds、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.070 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ15×24×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket: Race Face BB and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:FSA、 Stan’s、 HED and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.490 kN。Basic static load rating:1.130 kNサイズ10×22×6
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
  • サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUIST

    サーマルギャップパッド Bergquist

    BERGQUIST
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(50個)
    7日以内出荷