3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm) 取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)75 パッケージDIP 24, PDIP 絶縁電圧(kV)2.5
1個ほか
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ