20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-54~177 使用温度(℃)-54~177 滴点(℃)269 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 288 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性万能タイプ、極圧性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~100 使用温度(℃)-15~100 滴点(℃)193 外観黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 275 増ちょう剤リチウム系 基油精製鉱油 動粘度(mm2/s)(40℃) 170 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285 商品タイプウレアグリース 特性低摺動、耐水性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-45~160 使用温度(℃)-45~160 滴点(℃)261 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 285 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性低発塵性、酸化安定性 外観色:淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用温度(℃)-40~180 滴点(℃)260 外観淡黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 280 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 99 融着荷重(N)1236 離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
1個
629 税込692
当日出荷

低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-45~160 使用温度(℃)-45~160 滴点(℃)261 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 285 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性 商品タイプウレアグリース
1本(70g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース 特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性 茶褐色 使用温度範囲(℃)-40~120 使用温度(℃)-40~120 滴点(℃)220 外観茶褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 315 増ちょう剤リチウム系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 100 融着荷重(N)1236 離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8 全長(mm)235(ノズル含まず) 質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず) 容量(g)70 動作方式レバー式 最大吐出圧力(MPa)19.6 吐出量(mL/ストローク)0.6 充填方法カートリッジ 適合グリースTHKオリジナルグリース 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号 商品タイプウレアグリース 特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 使用温度(℃)-20~120 滴点(℃)185 外観黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 325 増ちょう剤ウレア系 基油精製鉱油 動粘度(mm2/s)(40℃) 20 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用 ホワイト シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 淡褐色 危険物の類別非危険物 商品タイプウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01 使用温度範囲(℃)-40~200 特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度200 トラスコ品番397-4405 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)5 適合規格A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷