断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。
【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSR-W,SR-V
サービス分類オーダー・加工
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付き
種別SSR-XW形
材質スチール
種類ブロック単品
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:59.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:11.7kN●静定格荷重:22.5kN●コード番号:730-0001
アズワン品番65-7849-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付き
種別SSR-XV形
材質鉄
種類ブロック単品
SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:67.9mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:32.5kN●コード番号:730-0010
アズワン品番65-7849-71
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5.39kN●静定格荷重:11.1kN●コード番号:730-0004
アズワン品番65-7849-69
1個
¥14,398
税込¥15,838
7日以内出荷
種類レール単品
材質ステンレス
寸法G(mm)20
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007
アズワン品番65-8049-45
1個
¥14,798
税込¥16,278
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0114
アズワン品番65-7849-70
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSR-W形
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴
種別HSR-R形
種類ブロック単品
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き
種別SHS-C形
種類ブロック単品
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き
種別HSR-A形
種類ブロック単品
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。
【SRS-M】SRS形の標準タイプです。
【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSRS-M,SRS-N
サービス分類オーダー・加工
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSSR-XW
サービス分類オーダー・加工
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0111
アズワン品番65-8049-47
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0105
アズワン品番65-7846-15
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0108
アズワン品番65-7846-16
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0102
アズワン品番65-8049-56
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0095
アズワン品番65-8049-39
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:57mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.51kN●静定格荷重:19.3kN●コード番号:729-9989
アズワン品番65-7846-14
1個
¥16,598
税込¥18,258
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998
アズワン品番65-8049-61
1個
¥17,698
税込¥19,468
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:20.3kN●静定格荷重:39.5kN●コード番号:729-9991
アズワン品番65-8049-49
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
レール長さ(mm)3000
種類レール単品
RoHS指令(10物質対応)対応
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5272
アズワン品番65-7902-69
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267
アズワン品番65-7902-59
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 15 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR15-280L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5266
アズワン品番65-7902-58
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5273
アズワン品番65-7900-88
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHSR-R,HSR-LR
サービス分類オーダー・加工
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270
アズワン品番65-7902-60
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ