カテゴリ
- 切削工具(20)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「thl-10」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10
TRACO POWER¥4,998~税込¥5,498~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI
TRACO POWER¥5,398~税込¥5,938~1個ほか7日以内出荷仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥959税込¥1,0551袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥71,800税込¥78,9801台当日出荷から18日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
ハーネス用ランヤード 柱上作業用
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11色オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100
高電圧用収縮チューブ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
鏡板型ステンレス密閉タンク クリップ 脚付 B型シリコンパッキン付 DT-CTH-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,090,000~税込¥1,199,000~1個35日以内出荷底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
ホッパー型ステンレス密閉タンク クリップ 脚付 A型シリコンパッキン付 HT-CTH-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,198,000税込¥1,317,8001個35日以内出荷底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底部勾配型ステンレス密閉タンク クリップ 脚付 B型シリコンパッキン付 KTT-CTH-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個35日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。移動に便利なキャスター脚付きです。蓋はパッキンとキャッチクリップで固定します。用途液体の一時貯蔵
ねじ切り工具
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
ねじ切り工具 T32
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷から9日以内出荷高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。仕様FHA(deg):40
タップ TP-M-DNBH
タンガロイ¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5RoHS指令(10物質対応)対応