フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロープ式 柱上作業用
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
- 付属品
- フックハンガーR-23
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 18
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 11
- ランヤード
- オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ、シングルランヤードタイプ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ








