カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「thn-15」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄) ボーセイKスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)ボーセイ
17,520税込19,272
1箱(1000本)
3日以内出荷
板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:1
PPホースニップル チーズタイプ 築地製作所PPホースニップル チーズタイプ築地製作所
539税込593
1個
13日以内出荷
ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
TRACOPOWER ヒートシンク THN15、THN15WI、THN20、THN20WI用 アクセサリ THN-HS1 THN TRACO POWERTRACOPOWER ヒートシンク THN15、THN15WI、THN20、THN20WI用 アクセサリ THN-HS1 THNTRACO POWER
799税込879
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = THN15、THN15WI、THN20、THN20WIシリーズ = THN
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, THN 15-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, THN 15-1211TRACO POWER
51,980税込57,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 9.9mmシリーズ = THN 15最高温度 = +85℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョーク: THN 15-12xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 THN 15-24xx及びTHN 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています(ディレーティングあり)。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2423WITRACO POWER
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 20W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±667mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 1 in絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 25.4mmシリーズ = THN 20WIロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 30W, THN 30-2413WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 30W, THN 30-2413WITRACO POWER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 15V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 30W入力電圧公称 24 dc出力電流 2A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1絶縁電圧 1.5kV dc長さ 25.4mmシリーズ THN 30WIロードレギュレーション 0.002最低温度 -40℃Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. TRACOPOWER THN 30WI シリーズは、電力密度が最も高い最新世代の高性能 DC/DC コンバータです。出力電力は 30 、小型の金属ケースに入っています。 このDC/DCコンバータは、無負荷状態でも4:1の広い入力電圧範囲及び正確に調整された出力電圧を実現しています。THN30は、負荷範囲で最高の効率を発揮するため、信頼性が高く、85℃までの温度範囲に適用可能です。最小負荷時の入力電流が低く、リモートオン オフ制御が可能なこの DC/DC コンバータは、バッテリー駆動システムに最適なソリューションとなっています。モバイル機器、計装、通信と産業電子機器の分散型電源システムなど、基板上のスペースが重視されるあらゆる場所で使用されています。. 最高電力密度が30Wのコンバーター 超小型 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 全負荷範囲で最大92%の超高効率を実現 過熱保護機能 動作温度範囲 -40℃+80℃、ヒートシンク使用時は85℃まで可能 最小負荷不要 リモートオン オフ制御 出力電圧を調整可能 I/O 絶縁電圧: 1500 dc 3年製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 15W, THN 15-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 15W, THN 15-4811TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 25.4mmシリーズ = THN 15最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, THN 15-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, THN 15-2411TRACO POWER
52,980税込58,278
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 9.9mmシリーズ = THN 15最高温度 = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, THN 15-1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, THN 15-1212TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1.3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 9.9mmシリーズ = THN 15最高温度 = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, THN 15-2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, THN 15-2412TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 25.4mmシリーズ = THN 15最低温度 = -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョーク: THN 15-12xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 THN 15-24xx及びTHN 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています(ディレーティングあり)。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15WTRACO POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8485アズワン品番65-7216-69
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15WTRACO POWER
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8483アズワン品番65-7216-59
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
75,980税込83,578
1セット(10個)
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ ± 15 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-15 V dc、+15 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3467アズワン品番65-7216-47
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc 15WTRACO POWER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15アズワン品番65-7216-57
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15WTRACO POWER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15アズワン品番65-7216-68
折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし リフトロックキャスター
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
64,980税込71,478
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 リフトロックキャスター
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚なし リフトロックキャスター
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
75,980税込83,578
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚付 リフトロックキャスター
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
87,980税込96,778
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 配線ダクト付スチール幕板・棚なし リフトロックキャスター
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 配線ダクト付スチール幕板・棚付 リフトロックキャスター
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付>イトーキ
55,980税込61,578
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付>イトーキ
58,980税込64,878
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 幕板なし・棚付
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付>イトーキ
66,980税込73,678
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚なし
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚付
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 配線ダクト付スチール幕板・棚なし
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付>イトーキ
86,980税込95,678
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 配線ダクト付スチール幕板・棚付
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付
DC/DC Converter Isolated 5V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 5V 15WTRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated 5-6V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 5-6V 15WTRACO POWER
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 3.3V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 3.3V 15WTRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 24V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 24V 15WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 12V 15WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-5V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-5V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated +/-24V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-24V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-15V 15WTRACO POWER
6,398税込7,038
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-12V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WITRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数1パッケージ密閉型最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIRTRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
THN-HS1 TRACO POWERTHN-HS1TRACO POWER
799税込879
1個
翌々日出荷
適合THN15、THN15N、THN15WI、THN15WIR、THN20、THN20WI、THN30、THN30WIRoHS指令(10物質対応)対応