出力電流(A)(最大)1.3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC48
定格出力電力(W)15.6
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC48
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)15.6
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)15.6
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)4
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)13.2
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)±0.5
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)±0.625
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
取付スルーホール
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
出力点数1
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)18→75dc
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器
取付PCBマウント
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
パッケージDIP-6
鉄道用途向けに承認済みあり
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
こんなお得な商品も!
標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.05
最小表示0.05mm
デプスバー有
ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.05
最小表示0.05mm
デプスバー有
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)相手材:1
関連キーワード