カテゴリ

  • 接着剤・補修材(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)

「threebond 7737」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度 スリーボンド

    高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度

    スリーボンド
    2,098税込2,308
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    淡黄色透明使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシ

    アロンアルフア (プロ用耐衝撃)

    コニシ(49件のレビュー)
    909税込1,000
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
    用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 スリーボンド

    高機能瞬間接着剤

    スリーボンド
    2,298税込2,528
    1本(20g)
    翌々日出荷
    難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。 長期保存安定性に優れています。
    用途紙・プラスチック・木材の接着。仕様低粘度型無色~淡黄色透明質量(g)30主成分シアノアクリレート系主な用途紙、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド

    瞬間接着剤 TB1783

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(50g)
    翌々日出荷
    瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 耐衝撃用 モノタロウ

    瞬間接着剤 耐衝撃用

    モノタロウ(49件のレビュー)
    579税込637
    1本(20g)
    当日出荷
    金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
    用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • 瞬間接着剤 NO1781 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1781

    スリーボンド
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド

    2液エポキシ樹脂補修用接着剤

    スリーボンド(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(200g)
    当日出荷
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
    用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤 スリーボンド

    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    高剥離強度瞬間接着剤です。
    淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア専用リムーバーはがし隊 コニシ

    アロンアルフア専用リムーバーはがし隊

    コニシ(19件のレビュー)
    239税込263
    1本(10g)ほか
    当日出荷
    瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
    用途誤ってついた指と指の引き離し。 工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。成分アセトン形状溶剤系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アロンアルフア(一般用) コニシ

    アロンアルフア(一般用)

    コニシ(65件のレビュー)
    339税込373
    1本(2g)
    当日出荷
    強力。 スピード接着
    用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ

    スリーボンド(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(100g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
    用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(82件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
    主なワークパーツ
  • TB1782 スリーボンド

    TB1782

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    12日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 速効多用途

    コニシ(16件のレビュー)
    509税込560
    1本(2g)
    当日出荷
    接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド

    瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(20g)
    翌々日出荷
    中粘度 標準タイプ
    用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン

    第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)

    セメダイン(120件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(25g×5セット)
    欠品中
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)成分変性アクリル樹脂100%セット内容A剤+B剤 25g種別化学反応形接着剤A剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Gold Label 瞬間接着剤 7721 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7721

    スリーボンド
    4,198税込4,618
    1本
    欠品中
    瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番553-1378無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド

    水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)

    スリーボンド(8件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(1kg)
    当日出荷
    水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
    用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg質量(kg)1.1(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 一液性エポキシ樹脂 2230B スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2230B

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
    用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7737容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)8危険物の類別非危険物
接着剤カテゴリ