26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンカエレクトロン小径熱収縮チューブ
RoHS
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75(完全収縮95) 収縮率2:1
1パック(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 材質低合金鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)



一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
1ケース(5袋×10本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
1ケース(5袋×10本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG、28AW シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
1個
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mm アズワン品番65-7212-61
1セット(30個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グロメット
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.99MB) 図解NoGS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.30、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.11、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、BC260T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.30、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.11、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.55、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.11、GS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.30、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 グロメツト_No.30、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 グロメツト_No.30、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 グロメツト_No.30、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 グロメツト_No.30、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.55、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、KC26NX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品グロメツト_No.11
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-7143-42
1セット(30個)
42,980 税込47,278
欠品中

1袋(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-7110-14
1セット(30個)
42,980 税込47,278
欠品中

Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6981-44
1セット(30個)
42,980 税込47,278
欠品中

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-7111-66
1セット(30個)
36,980 税込40,678
欠品中