カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「tht-30.0」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉などU字形種類組立形グリップ径(Φmm)27材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理ブラック取付け方法丸穴種類ハンドル耐荷重(N)500面付形種類U字形
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
21,980税込24,178
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から12日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
21,980税込24,178
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
FT-HT型インダクションブロック ファーステックFT-HT型インダクションブロックファーステック
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
61,980税込68,178
1セット(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
DC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM THT SWITCHCRAFTDC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM THTSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル内径:- バレル外径:-アズワン品番65-1661-62
投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)スライディングTハンドルトルクスタイプレンチParkTool(パークツール)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から63日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)デンカエレクトロン
949税込1,044
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
44,598税込49,058
1巻(30m)
4日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105肉厚T1(mm)収縮後:1.2内径D1(Φmm)収縮後:40内径D(mm)収縮前:80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
投入ホッパー ニップル THTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)投入ホッパー ニップル THTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
充填機に最適なステンレスホッパー
投入ホッパー ソケット THTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)投入ホッパー ソケット THTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
充填機に最適なステンレスホッパー
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.99MB)図解NoGS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.30、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.11、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、BC260T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.30、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.11、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.55、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.11、GS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.30、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 グロメツト_No.30、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 グロメツト_No.30、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 グロメツト_No.30、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 グロメツト_No.30、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.55、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、KC26NX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品グロメツト_No.11
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7143-42
リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6981-44
リードインダクタ 10 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 10A 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-66
Wurth Elektronik 可視光LED WL-TMRW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-TMRW シリーズWURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応