カテゴリ

  • 制御機器(3,477)
  • 空調・照明・電設資材(508)
  • 科学研究・開発用品(475)
  • 電気材料(456)
  • パソコン/周辺機器(319)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 船舶用品・漁業資材(200)
  • 溶接用品(193)
  • 建材・エクステリア(115)
  • 電動工具(115)
  • 自転車部品(105)
  • 切削工具(97)
  • 測定用品(93)
  • 家電(86)
  • 完成車(84)
  • 機構部品(78)
  • 学童・教育用品(54)
  • カー用品(45)
  • メカニカル部品(41)
  • 安全用品(34)
  • バイク部品(30)
  • バイク純正部品(26)
  • 作業工具(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 防災用品(24)
  • 研磨材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 住設機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 建築金物(19)
  • 医療(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 介護用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 手袋(13)
  • 農業機械(13)
  • 事務用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 安全標識(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「tic 8」の検索結果

関連キーワード
7,291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC8.0シリーズ

    ニチフ
    21税込23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-39
  • 圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC8.0シリーズ

    ニチフ
    21税込23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-40
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    648税込713
    1袋(100個)
    当日出荷
    透明トラスコ品番789-7626質量(g)625
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    27税込30
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1セット(50個)
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    109税込120
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    269税込296
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    348税込383
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ビニールキャップ 東方電材

    ビニールキャップ

    東方電材(5件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
    材質ポリ塩化ビニール
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    透明
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • チタンボルト(M8×16) FF-R(エフエフアール)

    チタンボルト(M8×16)

    FF-R(エフエフアール)
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    チタンシルバーボルト寸法M8×16材質チタニウム(Ti-6Al-4V)質量(g)約6.5
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • 突切用チップ COAT イスカル

    突切用チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
    用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
  • 単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック Panasonic(パナソニック)

    単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
    タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
  • チップ 16ER イスカル

    チップ 16ER

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    779税込857
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 16IR イスカル

    チップ 16IR

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • チップ SOMX-DT イスカル

    チップ SOMX-DT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ LNMX-HT イスカル

    チップ LNMX-HT

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SOMX イスカル

    チップ SOMX

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ H600 WXCU イスカル

    チップ H600 WXCU

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ H600 イスカル

    チップ H600

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
    用途高送り加工用。
  • ヘリターン/チップ イスカル

    ヘリターン/チップ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使い縦置きチップです。
    用途旋削加工用。材質IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-8

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
    用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • チップ AOMT イスカル

    チップ AOMT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • アルカリ乾電池 単3形 8本シュリンクパック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 8本シュリンクパック

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ単3本数8本
  • 8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi Panasonic(パナソニック)

    8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
  • 746611-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    746611-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • 調光ユニットパネル8 HfX8 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8 HfX8

    Panasonic(パナソニック)
    839,800税込923,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)21.9幅(mm)5.8ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート
  • トップラッチ C8KUPA201 新日軽(LIXIL)

    トップラッチ C8KUPA201

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
関連キーワード
...