1組
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
適合50A~300A
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1台
¥2,188
税込¥2,407
6日以内出荷
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)11
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、MT400
材質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
適合R-11
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
色緑
最高使用圧力(MPa)2.0
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです
長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.3
適合ガスアルゴン、炭酸ガス
識別色緑色
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
1本
¥5,498
税込¥6,048
11日以内出荷
一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します
用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)
付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, AS E60974-1
出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A
相数単相
最大入力定格8.5kVA(6.6kw)
無負荷電圧(V)66DC
入力電流(A)最大:23.5
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)187-253/AC
1セット
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御
用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。
付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A
相数三相/単相
電流範囲三相時アンペアー
最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)
無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC
入力電流(A)最大:35.4(208V)
一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
1セット
¥2,498,000
税込¥2,747,800
4日以内出荷
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)
付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1
質量(kg)18
定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)
定格出力直流56,8V 最大10A
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)直流52.8
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170
定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)
充電方式定電流定電圧
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥699,000
税込¥768,900
4日以内出荷
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
適合機種MHT-150/MT-200DPW・201DPW・201DPWX・250DPW・200APW・201APW・300APW
1本
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
マルチプロセスDCインバーター溶接は、MAG/MIG(FCAW / GMAW)、スティック(手溶接)およびリフトTIG(GTAW)溶接ができます。単相200V15Aプラグに差し込だけで溶接出来ます!正確なコントロールを可能にする為デジタル電圧計とアンペア数計を備えています。電撃防止装置装備(モードのみスティックに適用可能なVRD)ガスホースは、接続脱着が簡単なクイックコネクター式です。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A
出力電圧(V)12~25DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)69DC
入力電流(A)最大:33
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
適合機種MT-200FDP・200AF
長さ(m)3
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
関連キーワード
1
2
3
次へ