パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)50
電流(A)150~300用
主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
1個
¥599
税込¥659
欠品中
全長(mm)24
電流(A)120~200用
主な適合トーチYT-12TS□、YT-12TP□、YT-20TSW□
全長(mm)50
電流(A)150~300用
主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
1箱(5個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
寸法(Φmm)3.2
1箱(5個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合機種STG-200D、STG-200ACDC
全長(mm)56
電流(A)500
電極棒径(Φmm)1~4.8
主な適合トーチYT-50TSW□
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。
用途TIG溶接用に
仕様コレットボディ(3.0Φ)
質量(g)16.4
適合電極径(Φmm)3.0
全長L(mm)47
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418
RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26
全長(mm)50
線径(Φmm)2.4
主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1箱(2本)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)ケーブル長8000
品名TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)8
トーキン製TIGトーチ用部品
全長(mm)46.8
外径(Φmm)10.8
主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726P
RoHS指令(10物質対応)対応
スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
適合機種STG-200D
セット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。
SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D
セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)
質量(kg)4.9
コード長さ(m)8
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
関連キーワード
1
2
3
次へ