接続部ねじ3/8-32UNF
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
電流(A)150~300
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
全長(mm)47
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5
サイズS
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高耐久、高精度なダイヘン純正部品
補修用部品です。
用途TIG溶接用に
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
全長(mm)50
電流(A)150~300用
主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
RoHS指令(10物質対応)対応
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
全長(mm)50
電流(A)150~300用
主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)ケーブル長8000
品名TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)8
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
トラスコ品番426-4670
適合機種SIM-200、SIG-200
品名TIGトーチ用トーチキャップL
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合機種SIM-200、SIG-200
ノズルTIGトーチ用
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
1本
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ