カテゴリ
- 溶接用品(17)
- 清掃用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tig 308l」の検索結果

ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。用途SUS304、304L適合SUS304・304L長さ(mm)1000伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤0.2%耐力(MPa)403
ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥2,398~税込¥2,638~1箱(1kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒 ステンレス用
(57件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L
特殊電極¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)433
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥9,798税込¥10,7781箱(5kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。長さ(mm)1000線径(Φmm)1.6型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥44,980税込¥49,4781箱(5kg)6日以内出荷ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷ミシン目が入っています。用途油吸着用エスコ品番EA929DH-6材質ポリプロピレン寸法(mm)380×455×3(t)対応オイル吸収量(L)約71.92/100枚
ステンレス溶接棒
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(28本)ほか当日出荷19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
フラップホイル (直径50×幅25mm)
イチグチ(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワイプオールX70 ポップアップ ツイン
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1ボックス(96カット)ほか当日出荷持ち運びに便利なボックスタイプのレギュラーサイズ不織布ワイパー。丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。不織布タイプ ハイドロニット素材。ボックスタイプ。接着剤不使用。RoHS指令適合。ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。洗浄用の薬液を浸透させての作業に。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り。各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業。インク・塗料・薬液などの拭き取り材質パルプ+ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーラップ オーシャン
リケンテクノス(5件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。 料理の仕分けなどに最適です。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(フィルム)塩化ビニル(PVC)