カテゴリ

  • 溶接用品(29)
  • バイク純正部品(20)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig 309」の検索結果

69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)433
  • ステンレス TIG棒 TG-309 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309

    タセト
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
    適合SUS309・異母材棒長(mm)1000JIS規格YS309AWS規格ER309該当
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス TIG棒 TG-309L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309L

    タセト
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
    棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R

    ニツコー熔材工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。長さ(mm)1000色棒端/黒JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ

    TIG溶接棒 ステンレス用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
    用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
    色棒端色:黒色タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)伸び(%)41.2引張強度(MPa)603AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)436
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100g)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L

    特殊電極
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L
  • ステンレス異材用溶接棒 TRUSCO

    ステンレス異材用溶接棒

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
    用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
  • ステンレス TIG棒 TG-309MoL タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309MoL

    タセト
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
    棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000色棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒 ステンレス用 東安

    TIG溶接棒 ステンレス用

    東安
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接材質ステンレス TIG-309L炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。長さ(mm)500規格AWS規格:A5.9 ER309LJIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
  • ステンレス TIG棒 TG-309Mo タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309Mo

    タセト
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から92日以内出荷
    タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
    棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
  • フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
    用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.2伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309

    特殊電極
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS309L-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒ステンレス用 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    TIG溶接棒ステンレス用

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼用
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。
    規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン

    【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000

    ダイヘン
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
  • インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘン

    インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000

    ダイヘン
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
    用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
  • ステンレスTIG溶接棒 H&H

    ステンレスTIG溶接棒

    H&H(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。適合SUS304棒長(mm)1000JIS規格Z3321Y308該当AWS規格A5.9ER308該当
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
    棒長(mm)1000伸び(%)41.2耐圧性(MPa)436引張強度(MPa)603RoHS指令(10物質対応)対応
  • (30961)PIPE,INJECTION STRAIGHT 三菱ふそう

    (30961)PIPE,INJECTION STRAIGHT

    三菱ふそう
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (30961)PIPE,INJECTION,STRAIGHT 三菱ふそう

    (30961)PIPE,INJECTION,STRAIGHT

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
    付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.2Wインターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K(4096×2160)動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下対応解像度4096×2160/30Hz (4
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Prestige-14入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14-AI+D3M 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14-AI+D3M 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種MSI Prestige-14-AI+D3M寸法(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14Evo 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14Evo 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Prestige-14Evo入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14-Flip-AI+D3M 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Prestige-14-Flip-AI+D3M 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種MSI Prestige-14-Flip-AI+D3M寸法(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター Dell Latitude 7450 Ultralight 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター Dell Latitude 7450 Ultralight 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種Dell Latitude 7450 Ultralight 2024年版寸法(幅W×奥行D)(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
  • SWITCH,LIGHTING   35130098951 ホンダ

    SWITCH,LIGHTING 35130098951

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • COIL,IGNITION   30500943003 ホンダ

    COIL,IGNITION 30500943003

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • B,C,COIL,IGNITION   30530096701 ホンダ

    B,C,COIL,IGNITION 30530096701

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷