曜日別特売

ステンレス鋼用TIGワイヤ

ステンレス鋼用TIGワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
用途
22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接
ガス名
【シールドガス】Ar
JIS規格
Z 3321YS309該当
AWS規格
A5.9 ER309該当
内容量
1箱(5kg)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412098YT-3091.2
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412369YT-3092.4
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412457YT-3092
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412509YT-3091.6
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする