カテゴリ

  • 溶接用品(365)
    • トーチ本体(180)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(104)
    • ケーブルカバー(5)
絞り込み
溶接電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tigトーチ」の検索結果

365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
38,980税込42,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
コレット モノタロウコレットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1パック(5個)
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ネルタックス エスシーウエルネルタックスエスシーウエル(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個(2kg)
当日出荷
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
TIG溶接用トーチキャップ ダイヘンTIG溶接用トーチキャップダイヘン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
接続部ねじ3/8-32UNF
トーチボディ・セット(200A・フレキシブル) ウエルドテック社トーチボディ・セット(200A・フレキシブル)ウエルドテック社
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディASSY ダイヘンボディASSYダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHTTIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレストSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
ケーブルカバー 牛革 東安ケーブルカバー 牛革東安
8,598税込9,458
1本
当日出荷
ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。材質自然牛革幅(mm)150黄色長さ(m)7.8(8トーチ用)
TIG溶接用トーチキャップ リランド(RILAND)TIG溶接用トーチキャップリランド(RILAND)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
ケーブルカバー 牛革 東安ケーブルカバー 牛革東安
4,798税込5,278
1本
当日出荷
(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用マジックテープ式ですので、使いやすいです。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
用途幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。材質自然牛革、やわらかくて、丈夫です。寸法長さ:4m幅:約15cm
部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2081ダイヘン
519税込571
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-18ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
スーパークラント ダイヘンスーパークラントダイヘン
10,980税込12,078
1個(10L)
当日出荷
プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-20 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-20ダイヘン
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
ノズル モノタロウノズルモノタロウ(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
ノズル ノーブランドノズルノーブランド(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット ダイヘンTIG溶接用トーチ部品 トーチセットダイヘン
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
TIG溶接トーチ用ノズル エスコTIG溶接トーチ用ノズルエスコ
315税込347
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
コレット トーキンコレットトーキン
669税込736
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTigトーチ用部品です。
部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWX-2081ダイヘン
469税込516
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
TIGトーチボディー本体組(フレキシブル型)200A空冷 パナソニックコネクトTIGトーチボディー本体組(フレキシブル型)200A空冷パナソニックコネクト
25,980税込28,578
1組
当日出荷
TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式350Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
47,980税込52,778特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A)350(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)100本体質量(g)136/110寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2041ダイヘン
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-18ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-12 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-12ダイヘン
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-26ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
84,980税込93,478
1セット
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
TIGトーチカバー マイト工業株式会社TIGトーチカバーマイト工業株式会社(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A350P (水冷仕様) ダイヘン【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A350P (水冷仕様)ダイヘン
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2サービス分類レンタル