41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流(A)150~300 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm)47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノズル モノタロウ 動画あり
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20 種別標準ロング 全長(mm)64
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


全長(mm)82 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


内径(Φmm)13 全長(mm)41.5 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
1,298 税込1,428
欠品中

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品 全長(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
RoHS
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,900 税込50,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用ノズル
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。 適合機種SIM-200、SIG-200 ノズルTIGトーチ用
1個
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流 適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ 備考【特許】第7665250号 内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
11,590 税込12,749
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流 適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ 備考【特許】第7665250号 内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
11,590 税込12,749
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流 適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ 備考【特許】第7665250号 内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
11,590 税込12,749
5日以内出荷

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド 型番SIM-TIG
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセット
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷

TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)45 本体寸法(mm)309×567×518 定格入力200V
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)