102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 棒長(mm)1000 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 AWS規格A5.9 ER308 JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3232 A 5356-BY AWS規格A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L 長さ(mm)1000 0.2%耐力(MPa)403 適合SUS304・304L 伸び(%)46 引張強度(MPa)576 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/赤
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 伸び(%)48 引張強度(MPa)610 AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/白 適合SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 識別色端面/黒 0.2%耐力(MPa)433 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)42 引張強度(MPa)566 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄緑
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)
エコ商品
用途Al-Si合金用 長さ(mm)1000 仕様Al-Si合金用 JIS規格Z 3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R 4043 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(2.5kg)ほか
5,490 税込6,039
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 W49A0U12
1パック(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 0.2%耐力(MPa)446
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000 JIS規格Z3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R4043
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。 棒長(mm)1000 伸び(%)34 引張強度(MPa)550 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3316 YGT50該当 AWS規格A5.18 ER70S-G該当
1箱(5kg)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000 棒端色:黒色 伸び(%)41.2 引張強度(MPa)603 0.2%耐力(MPa)436 タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当) AWS規格A5.9 ER309該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレスTIG溶接棒
エコ商品
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。 棒端色:白色 タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用 棒長(mm)1000 伸び(%)40.5 引張強度(MPa)570 0.2%耐力(MPa)400 JIS規格D316-16 AWS規格E316-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000 適合SUS309・異母材 JIS規格YS309 AWS規格ER309該当
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒径(Φmm)3.2 JIS規格Z3232 A1100-BY AWS規格A5.10 R1100
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)550 識別色緑色 JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L) 伸び(%)41 AWS規格A5.9 ER316L
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 AWS規格A5.9 ER309 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
JIS規格Z3232 A5183-BY AWS規格A5.10 R5183
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(5kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。 成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem JIS規格A5356-BY 識別色黄緑
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。
規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS316 AWS規格ER316該当
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接 適合SUS316 (識別色)白色 AWS規格A5.9 ER316
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem JIS規格A5356-BY 識別色黄緑
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒長(mm)1000 成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45% JIS規格A1000-BY 識別色
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)