634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。 屋外耐候性に優れています。
用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。 商業施設などの駐車場や出入口などに。 ディスプレイなどの装飾として。 通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。 材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材 薄グリーン 引張強度25kgf リング寸法(mm)線径6×縦20×横34 質量(g/m)約70 最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
1巻(5m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 17mm internal diameter, 25mm outer diameter and 4mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 17mm外径 = 25mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 24 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 24mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 10 mm 、外径 16.5 mm 、厚さmm となっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 10mm外径 = 16.5mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 20 mm 、外径 40 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 20mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプのメトリックニトリルダブルは、内径 27 mm 、外径 41 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 27mm外径 = 41mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 15 mm 、外径 25 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 15mm外径 = 25mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

The RS Pro Mounting bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = 取付ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)3+PE 結線方法スクリュー コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コイル電圧 = 12V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 19Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,760 税込4,136
5日以内出荷

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 9420Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,020 税込4,422
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 74Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 110Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 110V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1600Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,150 税込4,565
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 290Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,150 税込4,565
5日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 7mm internal diameter 22mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 7mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 70mm internal diameter, 90mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 70mm外径 = 90mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 64mm internal diameter 80mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 64mm外径 = 80mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 60mm internal diameter, 75mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 60mm外径 = 75mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 58mm internal diameter, 72mm outer diameter and 9mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 58mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 72mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 50mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 70mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 50mm外径 = 70mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 70mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 50mm外径 = 70mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 45mm internal diameter 55mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 45mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 42mm internal diameter 56mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 42mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 42mm internal diameter, 55mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 42mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷