カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tip-6」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
Alpha 44超硬ドリル 8D TIP Φ6.8 ワルターAlpha 44超硬ドリル 8D TIP Φ6.8ワルター
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-7411刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
FENDER TIP 59748-06 HARLEY-DAVIDSONFENDER TIP 59748-06HARLEY-DAVIDSON
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41BG onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41BGonsemi
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 65 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41CSTMicro
4,298税込4,728
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 65 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STICKER April 1000 TIP DX '06 THUNDER 07 AP8166731 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER April 1000 TIP DX '06 THUNDER 07 AP8166731piaggio(ピアッジオグループ)
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル) エリエールエリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル)エリエール
999税込1,099
1パック(18ロール)ほか
当日出荷
水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。 Tip to TipのスーパーWエンボス加工により2倍の吸水性を実現。 トイレを上品な雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。 フローラルブーケの香り。 持ちやすく、開けやすい取手形状。 パルプ100%
種別芯あり幅(mm)114タイプダブル長さ(m)25シリーズエリエール混率(%)パルプ100カット数112カット
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
859税込945
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
カットグリップ ホルダー GHDR/L イスカルカットグリップ ホルダー GHDR/Lイスカル
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用ホルダーです。
用途外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Groovy(グルービー) TULALA(ツララ)Groovy(グルービー)TULALA(ツララ)
35,980税込39,578
1本
欠品中
7フィートというスタンダードレングス+ソリッドティップにより、繊細かつ取り回しの良いフィネスロッドに仕上がりました。1g前後のジグヘッドを使うライトゲームや、3g前後のプラッキングなど、グルーヴィ80Sより更に繊細なゲームをする時にオススメの一本です。ベリーからバットはダル過ぎず、やや張りを残している為、レンジの深いワーミングなどにもストレスを感じさせません。かつ、不意の大物にも対応できるバットパワーを兼ね備えています。魚種を選ばないスタンダードライトゲームロッド。気が向いた時にフラリと、水辺に立ち寄るアナタの為の一本です。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F (Hard Solid-tip)●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.5~7、Rod:156 (grip:119)寸法(cm)Folded Length:95、Rear Grip Length:22
ピストル噴口P-6(G1/4) 永田製作所ピストル噴口P-6(G1/4)永田製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ドリルビット RS PRO Tungsten Carbide Tip 直径22 → 64mm RS PROドリルビット RS PRO Tungsten Carbide Tip 直径22 → 64mmRS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmmアーバー含む = あり材質 = Tungsten Carbide Tip個数 = 6RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。特長と利点. 耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト 3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です きれいで正確な穴を作成します イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します 切込み深さ: 12mm 頑丈な収納ケース入り . 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける . よくある質問. 付属品. 穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 収納ケース1個 . タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mmPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
CX400 拡散反射型CX-400シリーズ光電センサは、116モデルという幅広いラインナップが揃っています。 どのような要求の用途にも、パナソニックのこのシリーズは対応しています。 IP-67規格に準拠したCX-400シリーズは、最も要求の厳しい環境向けに設計されています。 この拡散反射型センサは、直径2 mmのビームスポットの狭視野タイプで、検出距離100、
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:IECアズワン品番65-7318-86
海太郎 「碧」オフショアイカメタル 一誠(イッセイ)海太郎 「碧」オフショアイカメタル一誠(イッセイ)
47,980税込52,778
1本
7日以内出荷
<ヌケガケスッテに艶かしい生命感を与える絶妙調子> 海太郎「碧」イカメタルシリーズでもっとも柔らかいモデル。ライトゲーム用ロッド「ハネエビ」をベースにテーパーデザインされたブランクスは、ほどよい芯のある硬さを残しつつ滑らかに湾曲します。この調子が70gまでのメタルスッテを艶めかしく動かしてイカを誘います。また、ごくわずかな負荷でもロッド全体が曲がるので目感度が非常に高く繊細なアタリを逃しません。イカを掛けたあとも絶妙な粘り腰で身切れを軽減。デカイカのキャッチ率を高めます。ヌケガケスッテ単体の釣りがもっともおもしろく、シャクり上げからフォールアクション、シェイクのステイなどまで多彩な攻め方が楽しめるロッドです。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.6●Grip:EVA&SKTSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):6-20(20g-70g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8質量(g)107
リニアPCMレコーダー TASCAM(タスカム)リニアPCMレコーダーTASCAM(タスカム)
65,980税込72,578
1台
13日以内出荷
32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
エキゾーストシステム  Kawasaki Zx-6R 636 2003/04Homologated slip-on exhaust Satinox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Zx-6R 636 2003/04Homologated slip-on exhaust SatinoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
71,980税込79,178
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Zx-6R 636 (2003-2004)
エキゾーストシステム  Kawasaki Zx-6R I.E. 2009/16 Homologated slip-on exhaust Satinox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Zx-6R I.E. 2009/16 Homologated slip-on exhaust SatinoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
71,980税込79,178
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Zx-6R (2009-2016)