カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「tj-4-b」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップジャック TJ-4 サトーパーツチップジャック TJ-4サトーパーツ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-560適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
ツインリング<エッジタイトル>B5B罫 コクヨツインリング<エッジタイトル>B5B罫コクヨ
309税込340
1冊
当日出荷
エッジタイトル罫/見開きページの両端に、日付とタイトルが書き込めるエッジタイトル欄が付いています。日付・タイトルを端に書くことで見出しになり、見たい記録をすぐに探すことができます。 探しやすい/案件ごとにエッジタイトル欄を色分けすると、ページの端から見たい案件が一目で見つけられます。さらにINDEXに合わせた位置に色を塗って整理することもできます。 案件ごとに整理して書ける/日付・タイトルが文頭の目安となるため、1ページの中に複数の案件を書いても、キレイに整理ができます。 ムダなく記入できる/ページの途中でも、次の案件が始められるので、ムダな余白がなくなります。 折りかえしてコンパクトに使えるツインリング製本です。
サイズ6号(セミB5)材質表紙/表:透明PP、裏:板紙枚数40行数35紙質中紙/上質紙中横罫(エッジタイトル罫入り)中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179
インサートノズルTJ型 ナベヤインサートノズルTJ型ナベヤ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
TJ-3A専用ジャック サトーパーツTJ-3A専用ジャックサトーパーツ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型コンタクト形状メス適合TJ-3A形状ストレート結合方式ねじ
カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮 コクヨカバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮コクヨ
2,698税込2,968
1冊
当日出荷から翌日出荷
従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(3本)付き
材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40行数35紙質中紙/上質紙中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179替えノートス-TJ4B
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(4個)
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 コクヨカバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫コクヨ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1冊
当日出荷
従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(2本)付き
寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(クリーム)、表紙/ポリエステルカバー中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ替えノートス-TJ4B色(表紙)
充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ピンネイラ (本体+電池セット)MAX(マックス)[事務用品・工具]
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)「縦向き」も「横向き」も打てる!14.4V/18V電池パック兼用打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkオムロンヘルスケア
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mmアズワン品番65-7276-83
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●コード番号:215-7749アズワン品番65-7274-06
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から120日以内出荷
オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI omron(オムロン)IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQIomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67