カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 物流用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 安全標識(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-100」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管セーフカバーTK-100 日大工業単管セーフカバーTK-100日大工業
18,980税込20,878
1ケース(50本)
翌々日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用イエロー材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)(内径)約Φ49
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(191件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db色調:グレー材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]細口規格瓶マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)口形状細口材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
カッティングステッカー グリーンクロスカッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBASポイ捨て禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
ハンガーブラケット WAKI(和気産業)ハンガーブラケットWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途棚作りに安全荷重(kg)20幅(mm)16
丸トーシ亀甲目(砂ふるい) 宮谷製作所丸トーシ亀甲目(砂ふるい)宮谷製作所(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし) TRUSCO強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチール車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
ガードフック付ハンドランプ専用耐震球 TRUSCOガードフック付ハンドランプ専用耐震球TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000口金E26電球の種類耐震球
パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.comパソコン用精密ドライバーセット (7種類)StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マイナスドライバ2.4 x 50mmマイナスドライバ2.0 x 50mmマイナスドライバ3.0 x 50mmプラスドライバNo. 00 x 50mmプラスドライバNo. 1 x 50mmトルクスドライバT15 x 50mmトルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
ヌノペタラベルM KAWAGUCHI (河口)ヌノペタラベルMKAWAGUCHI (河口)
229税込252特価
1枚(6枚)
当日出荷
アイロン不要!布に貼るだけ! アイロン不要で強力接着 フルネームも書きやすい形 貼り付け後24時間以上経過でお洗濯OK! 使いやすいシンプルな色柄 にじみ防止加工で文字がくっきり書ける!
走る禁止関連標識 プレート KALBAS走る禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
病院内や施設内の廊下などで走ったり騒いだりしないよう注意を促す禁止標識サイン看板。
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 207 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 207 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ東芝
569税込626
1個
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 207 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 255 W標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET N-Channel, TK100 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
APケーキトレーゴールド 54-100TK (100枚入) SOPAKかねみつAPケーキトレーゴールド 54-100TK (100枚入)SOPAKかねみつ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
様々な形状・サイズの「四角いケーキ」や「細長いお菓子」に対応。オペラなどのショコラ系ガトーや、細長いミルフィーユ、エクレアなど、さまざまな「四角いケーキ」と「細長いお菓子」にフィットする角形シリーズです。ケーキの載せ替えや、ショーケースの出し入れを容易にするスライダー付きなど、機能面にも工夫をこらしました。
材質A-PET寸法(mm)54×100×8(外寸×高さ)コード219000270底寸法(mm)42×80
ステンレス製 深型ボール 3点セット アークランドサカモトステンレス製 深型ボール 3点セットアークランドサカモト
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
18cm、21cm、24cm深型ボールの3点セットです。
用途米とぎ等にセット内容呼び寸法18cm、21cm、24cm各1個ずつアズワン品番64-3663-48
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
有線テンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード BSTKシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。
種別Tabキー付き対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引きシマブン
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)0.5耐荷重(kN)5.0(500kgf)
KTK ティー片ニップル イハラサイエンスKTK ティー片ニップルイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率 TENKOU木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率TENKOU
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-93
ポリ手付瓶 テラオカポリ手付瓶テラオカ
209税込230
1個
6日以内出荷
取っ手の付いた扱いやすい形状
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナーPANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1袋(5本)
当日出荷から95日以内出荷
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ 三菱電機HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ三菱電機
3,500税込3,850
1組(2本)
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.2仕上【カバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッドコンバム(旧:妙徳)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷