カテゴリ

  • オフィス家具(36)
  • 農業機械(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-18」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TK-18ARSX TKTK-18ARSXTK
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型オレンジサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
TK-18ARSX YELLOW TKTK-18ARSX YELLOWTK
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
TK 18-0厚手シュガートング 田辺金具TK 18-0厚手シュガートング田辺金具
489税込538
1個
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
TK 18-0厚手ケーキトング 田辺金具TK 18-0厚手ケーキトング田辺金具
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
全長(mm)195材質18-0ステンレス
TK 18-0厚手レモン薬味トング 田辺金具TK 18-0厚手レモン薬味トング田辺金具
629税込692
1個
4日以内出荷
材質18-0ステンレス全長(mm)100
TK 18-0厚手波型パントング 田辺金具TK 18-0厚手波型パントング田辺金具
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
全長(mm)210材質18-0ステンレス
TK 18-1厚手爪型アイストング 田辺金具TK 18-1厚手爪型アイストング田辺金具
859税込945
1個
4日以内出荷
材質18-0ステンレス全長(mm)185品名・タイプアイストング
フォークカバーC0MP    00TK 18A-23310-10-TK YAMAHA(ヤマハ)フォークカバーC0MP 00TK 18A-23310-10-TKYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
35税込39特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ライフジャケットTK18ARS トーエイライトライフジャケットTK18ARSトーエイライト
9,998税込10,998
1着
6日以内出荷
全ての小型船舶で利用可能 国土交通省型式承認品(Type A)
用途一般用仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能材質ポリエステル/芯材:ポリエチレンオレンジサイズフリー浮力(kg)7.5以上/24時間
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
セロハンテープ 替え2P B2 STATIONERYセロハンテープ 替え2PB2 STATIONERY(6件のレビュー)
149税込164
1個(2巻)
当日出荷
透明テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすいエレコム(1件のレビュー)
749税込824
1パック(20枚)
当日出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
339税込373特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
ミーティングテーブルTKシャープタイプ カグクロミーティングテーブルTKシャープタイプカグクロ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お求めになりやすい価格帯ながら、来客時の商談や打ち合わせ、社内会議等、幅広くご使用いただける会議用テーブル。 サイズはW1200×D750の他に、W1500×D750、W1800×D900をご用意させていただきました。
付属品六角レンチ材質天板:16mm厚、表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り、フレーム:スチール高さ(mm)700キャスターなし耐荷重50なし材質(天板)表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り天板厚さ(mm)16材質(脚部)フレーム:スチール天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175
天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業天井用換気扇格子パネルタイプ高須産業(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
7,690税込8,459
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3 アズワン耐熱手袋 EN407接触熱クラス3アズワン
12,300税込13,530
1双
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン全長(mm)380規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)アズワン品番4-1946-01耐切創性XE(EN388・2016)
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYKコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
TOHO 竹ビーズ トーホーTOHO 竹ビーズトーホー
149税込164
1袋(7g)
翌日出荷から4日以内出荷
オプションステンレスパンチング架台 サカエオプションステンレスパンチング架台サカエ
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
作業台の収納効率が大幅アップ。モノの見える化にも貢献します。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで仕様組立式材質支柱:SUS430、パネル:SUS304幅(mm)188奥行(mm)735均等荷重(kg)30仕上支柱:No.4、パネル:BARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ)アズワン
66,000税込72,600
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板 550x1400グリーンクロス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
まとめ買い キー材(S45C) TRUSCOまとめ買い キー材(S45C)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
竹糸くんTシャツCoolisp 長袖 三重化学工業竹糸くんTシャツCoolisp 長袖三重化学工業
2,990税込3,289
1枚
7日以内出荷
大人気「竹糸くんシリーズ」からTシャツが新発売。竹由来のレーヨン糸を使用しているので、ひんやり涼しい。肌触りが良く、着心地抜群。かゆみなどを感じにくいです。消臭効果もあります。 紫外線カット率98%。伸縮性に優れます。ワーク、スポーツ、など様々なシーンでの使うことが可能です。
用途現場作業、スポーツなど様々なシーンでブラック機能消臭材質レーヨン、ゴム、スパン糸紫外線防御率(%)約98RoHS指令(10物質対応)対応
KTK ティー片ニップル イハラサイエンスKTK ティー片ニップルイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1800×900mm ローズ TOKIO(藤沢工業)TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1800×900mm ローズTOKIO(藤沢工業)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)330・700奥行(mm)900間口(mm)1800天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1800×750mm チーク TOKIO(藤沢工業)TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1800×750mm チークTOKIO(藤沢工業)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)330・700奥行(mm)750間口(mm)1800天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1800×450mm チーク TOKIO(藤沢工業)TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1800×450mm チークTOKIO(藤沢工業)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
奥行(mm)450天板厚さ(mm)28
木製 長鳶 岩崎製作所木製 長鳶岩崎製作所
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
角型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状