交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1パック(2個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。
適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21
交換目安約1年(30L/日使用時)
ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
入数1個
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)220(満水時330)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
大型液晶を採用
水量が分かるCC表示機能搭載
シャワー水圧の改良
汚れやすい部分のお手入れ向上
業界トップクラスの浄水能力
材質ABS樹脂
質量(g)310(満水時430)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
お得な蛇口直結タイプ用カートリッジの2個入りです。
小型で保管スペースも取りません。
交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)
対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
CSP601・CSP602のどちらにもご使用になれます。
交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)
仕様除去物質数:13+2
対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
材質ABS樹脂
タイプスパーハイグレード
アズワン品番65-0388-90
TKG品番9-0785-0601
TKG品番(2017)6-0705-0701
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1セット(3個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)1500(満水時:2400)
機能3段切り換えレバー
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧0.07MPa
直径×高さ(mm)113(最大143)×203
対応カートリッジSSC8800
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)205(満水時315)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
シンクがスッキリ使えるコンパクトモデル!
1:総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質を除去
2:国際的に認知されている「NSF」の認証を取得
3:シンクで場所をとらず家事がしやすいコンパクトサイズ
4:ストレート浄水とシャワー原水の2段切り替え式
材質ABS樹脂
質量(g)210(満水時300)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×58×95
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
最小動水圧0.07MPa
対応カートリッジCGC4W
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1台
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
コンパクトなアルカリのエントリーモデル
胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。
アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。
胃もたれや胃の不快感をやわらげる
胃腸の働きを助けお通じを良好に
コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。
胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。
吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。
機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付)
付属品水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液
質量(kg)約1.8(満水時:約2.1)
消費電力(W)約48(待機時:約0.4)
定格電圧(V)交流100 50-60Hz
交換目安約1年間(1日15L使用時)
電源コード(m)約2
ホース長さ(m)給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7
浄水能力遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):●
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.1×17.8×8.6
水質3つの水
電極3枚
ろ過流量2.5L/分(水圧100kPaの時)
使用水温(℃)35未満(水切換レバーは80未満)
水圧本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00082000
定格電流(A)(50/60Hz)1
吐水量(L/min)2.0(水圧100kPaの時)
電解電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式
材質(ろ材)不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
関連キーワード