203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用 イエロー 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス 口内径(Φmm)12.8 キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 切断能力(mm)- 適合材窯業サイディングボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプ
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッティングステッカー グリーンクロス 動画あり
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。 取付け方法粘着シール 材質マーキングフィルム シートサイズ(mm)110 文字高(mm)100
1枚
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 全長(mm)Φ350 高さ(mm)木枠:90
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーベル吊り金車
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール、樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適 全長(mm)170 質量(g)116 幅(cm)14 商品構成セット品 高さ(cm)2.3 刃先マグネットあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 取付穴径P(mm)11 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途棚作りに 安全荷重(kg)20 幅(mm)16
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。NumLock問題を解決します。パソコンに挿すだけですぐ使えます。電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できます。
トラスコ品番457-4665 幅(mm)90 ホワイト 高さ(mm)24 奥行(mm)145 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows、Chrome OS コネクタ形状USB Type-A インターフェースUSB キー数19 キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19
1個
969 税込1,066
当日出荷

耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000 口金E26 電球の種類耐震球
1個
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

病院内や施設内の廊下などで走ったり騒いだりしないよう注意を促す禁止標識サイン看板。
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KAWAGUCHI (河口)ヌノペタラベルM
アイロン不要!布に貼るだけ! アイロン不要で強力接着 フルネームも書きやすい形 貼り付け後24時間以上経過でお洗濯OK! 使いやすいシンプルな色柄 にじみ防止加工で文字がくっきり書ける!
1枚(6枚)
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な形状・サイズの「四角いケーキ」や「細長いお菓子」に対応。オペラなどのショコラ系ガトーや、細長いミルフィーユ、エクレアなど、さまざまな「四角いケーキ」と「細長いお菓子」にフィットする角形シリーズです。ケーキの載せ替えや、ショーケースの出し入れを容易にするスライダー付きなど、機能面にも工夫をこらしました。
材質A-PET 寸法(mm)54×100×8(外寸×高さ) コード219000270 底寸法(mm)42×80
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 207 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 255 W標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET N-Channel, TK100 Series, Toshiba RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

お風呂の中でも外でも使える2WEYブラシ。髪にトリートメントをつけて梳かすと素早くなじませることができます。またスリットから風が通るのでドライヤーの時間短縮に。濡れ髪も乾いた髪もスルッととかします。
材質本体:AS樹脂、ピン:ナイロン、先玉:エポキシ樹脂
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

18cm、21cm、24cm深型ボールの3点セットです。
用途米とぎ等に セット内容呼び寸法18cm、21cm、24cm各1個ずつ アズワン品番64-3663-48
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

。環境に配慮したかにパッケージモデル。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。NumLock問題を解決。パソコンに挿すだけですぐ使える。電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できる
1台
999 税込1,099
欠品中

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンのキーボードと同じ キーピッチ19mm&メンブレンキー採用、傾斜キーデザイン。ハードウェアでNumLock問題を解決
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷

吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。
種別Tabキー付き 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114 質量(kg)0.5 耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラオカポリ手付瓶
取っ手の付いた扱いやすい形状
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mm アズワン品番67-9129-21
1個
209 税込230
6日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 使用温度範囲(℃)-55~175 定格電圧(V)600 収縮温度176℃ 収縮率(%)50
1袋(5本)
92,980 税込102,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード