3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 18.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 190 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最低ゲートしきい値電圧 = 2.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 40 W順方向ダイオード電圧 = 1.7VMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TK1501
エコ商品
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)19.3 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.92 材種TK1501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMA19 TK0501
エコ商品
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
トラスコ品番428-6179 寸法L(mm)19.3 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.92 材種TK0501 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷